Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MEGGER TTR20-1 transzformátor fordulatszámmérő | AC9KEB 3GZX6

MEGGER TTR20-1 transzformátor fordulatszám-mérő

Raktáron
Tétel: AC9KEB Modell: TTR20-1Kereszthivatkozás: 3GZX6

Szerezd meg lehet 1, Szerda
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
€5,899.89 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételA transzformátor fordulatszám -mérője
Pontosság+/- 0.1-0.25% Tartományfüggő
Automatikus kikapcsolásIgen
Kalibrációs frekvencia55 Hz
kijelzőLCD
Üzemi hőm. Hatótávolság-5-130 F fok
ÁramforrásAA akkumulátor

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.56
Hajó magassága (cm)14.48
Hajó hossza (cm)26.92
Hajószélesség (cm)21.34
HS-kód9030330040
Származási országUS

Termék részletek:

    • Környezeti páratartalom (0–90%)
    • Gerjesztőáram tartomány (0–100 mA)
    • Gerjesztési feszültségtartomány (automatikus, 8 V AC az elosztó vagy teljesítménytranszformátoroknál és a potenciális transzformátoroknál, 0.5, 1.5 vagy 8 V AC az áramváltóknál)
    • Transzformátor polaritása (normál vagy fordított)
    • Fordulási arány tartomány (0.8–10,000 XNUMX)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MEGGER TTR20-1 transzformátor fordulatszám-mérő
€5,899.89 /Mértékegység