Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MEGGER TDR500/3 Time-Domain reflektométer, háttérvilágítással, 5 V, Trace HOLD | AB8VKX 29JA45

MEGGER TDR500/3 Time-Domain reflektométer, háttérvilágítással, 5 V, Trace HOLD

Raktáron
Tétel: AB8VKX Modell: TDR500/3Kereszthivatkozás: 29JA45
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
€2,337.50 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIdőtartományi reflexmérő
Pontosság+/- 1%
Automatikus kikapcsolásIgen
kijelzőHáttérvilágítású LCD
A ház értékeléseIP54
Impedancia25,50,75 és 100 Ohm
Mérési tartomány5000 M
Powered By(5) AA elemek
Impulzus időtartam2 nS
FelbontásA tartomány 1% -a

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.65
Hajó magassága (cm)12.7
Hajó hossza (cm)26.67
Hajószélesség (cm)19.05
HS-kód9027509000
Származási országGB

Termék részletek:

    • Optikai szálas kábelek és más fémes kábelpárok hibáinak felkutatására szolgál
    • Jellemzője az impulzusszélesség és -erősítés automatikus kiválasztási lehetősége, valamint a ultragyors impulzus a hiba végső azonosításához
    • Fel van szerelve egy nyomkövető HOLD mechanizmussal, amely tárolja a maximálisan mért adatpontokat
    • IP54 minősítés

Termékváltozatok

TermékekModellPontosságkijelzőPowered ByÁr
MEGGER CFL535G Time Domain reflektométer 20V IP54 | AH2WWK 30KA06 CFL535G+/- 1WVGA színes grafikus LCDLítium-ion akkumulátor€8,011.07
MEGGER TDR2010 időtartomány reflektométer, 20000 mérési tartomány, +/-1, LCD | CT2VUW 48RM73 TDR2010---€8,936.78

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MEGGER TDR500/3 Time-Domain reflektométer, háttérvilágítással, 5 V, Trace HOLD
€2,337.50 /Mértékegység