MEGGER MIT1525 szigetelésvizsgáló 15kv vonal vagy akkumulátor | AF9NRM 30KA05

MEGGER MIT1525 szigetelésvizsgáló 15kv vezeték vagy akkumulátor

Raktáron
Tétel: AF9NRM Modell: MIT1525Kereszthivatkozás: 30KA05

Szerezd meg április 5, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€12,865.18 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzigetelési ellenállás mérő
Pontosság+/- 20% @ 15kV
Automatikus kikapcsolásIgen
Kapacitás tartomány10 nF - 50 uF
AdatnaplózásIgen
kijelzőDigitális / analóg háttérvilágítású LCD
Szigetelési ellenállás tartomány30T ohm
FelületUSB
Élő áramkör-észlelésIgen
Kimeneti tesztfeszültség1000/15,000 VDC
ÁramforrásVezeték vagy akkumulátor
Ellenállási tartomány10,000-30T ohm
Biztonsági besorolásCAT IV 1000V, IEC 61010-1

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.8
Hajó magassága (cm)22.86
Hajó hossza (cm)40.64
Hajószélesség (cm)33.02
HS-kód9030330040

Termék részletek:

    • Auto Ranging (Igen)
    • Szivárgási áram tartomány (0.01 nA - 6mA)

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MEGGER MIT1525 szigetelésvizsgáló 15kv vezeték vagy akkumulátor
€12,865.18 /Mértékegység