MEGGER DLRO10HD mikro ohm mérő, IP65 besorolású ház, 0 - 2500 ohm | AE2EJH 4WXR6

MEGGER DLRO10HD mikro ohm mérő, IP65 besorolású ház, 0 - 2500 ohm

Raktáron
Tétel: AE2EJH Modell: DLRO10HDKereszthivatkozás: 4WXR6

Szerezd meg április 30, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€8,355.81 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMikro Ohm mérő
Pontosság+ /-0.2%
grófok25,000
kijelzőHáttérvilágítású LCD
Kimeneti áram0.1mA és 10A között
ÁramforrásNiMH akkumulátor vagy vezeték
Ellenállási tartomány0-2500 Ohm
Felbontás0.1 u Ohm
Biztonsági besorolásCAT III 300V

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.55
Hajó magassága (cm)32.26
Hajó hossza (cm)44.2
Hajószélesség (cm)35.81
HS-kód9030330040
Származási országGB

Termék részletek:

    • Digitális, alacsony ellenállású ohmmérő könnyen leolvasható digitális képernyővel a vezetékek és kábelek elektromos ellenállásértékeinek megjelenítéséhez
    • Magas / alacsony kimeneti teljesítményválasztó lehetőséggel rendelkezik a pontos diagnózis érdekében és forgókapcsolóval a tesztmódok közötti váltáshoz
    • Nagy teherbírású, IP65 besorolású ház a por, szennyeződések és folyadékok elleni teljes védelemért

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MEGGER DLRO10HD mikro ohm mérő, IP65 besorolású ház, 0 - 2500 ohm
€8,355.81 /Mértékegység