Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MEGGER DET3TC földi földmérő 128 Hz 100vac | AC2UTF 2MY25

MEGGER DET3TC földelési teszter 128 Hz 100vac

Raktáron
Tétel: AC2UTF Modell: DET3TCKereszthivatkozás: 2MY25

Szerezd meg lehet 1, Szerda
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
€2,207.50 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFöldi tesztelő
PontosságAz olvasás +/- 2% -a +/- 3 számjegy
grófok1999
kijelzőDigitális LCD
Működési frekvencia128 Hz
Áramforrás(8) AA elemek
Biztonsági besorolásCAT IV 100V

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.68
Hajó magassága (cm)11.18
Hajó hossza (cm)31.75
Hajószélesség (cm)27.69
HS-kód9030390100
Származási országGB

Termék részletek:

    • A föld földi ellenállási tartománya (0.00001–2 k Ohm)
    • Földfeszültség (100 VAC)
    • Mérőáram (4.5mA)
    • Talajellenállás (igen)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MEGGER DET3TC földelési teszter 128 Hz 100vac
€2,207.50 /Mértékegység