Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MEGGER CHM2000 kábelmagasság-mérő 6 vonal 7-35 láb | AC9KEC 3GZX7

MEGGER CHM2000 kábelmagasság-mérő 6 vonal 7-35 láb

Raktáron
Tétel: AC9KEC Típus: CHM2000Kereszthivatkozás: 3GZX7
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
€1,773.46 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKábel magasságmérő
Pontosság+/- 0.5% +/- 2 számjegy
Automatikus kikapcsolásIgen
kijelzőLCD
MértékegységekLáb és hüvelyk vagy méter
Vezetékek száma6
Üzemi hőm. Hatótávolság14-104 F fok
Áramforrás(1) 9 V-os akkumulátor

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.41
Hajó magassága (cm)7.87
Hajó hossza (cm)26.42
Hajószélesség (cm)11.94
HS-kód9017800000
Származási országIE

Termék részletek:

    • Min. Kábelek közötti távolság (5.9 ")
    • Tartomány @ 1 In. Min. Kábel átmérője (7–35 láb)
    • Tartomány @ 1/2 In. Min. Kábel átmérője (7–35 láb)
    • Tartomány @ 1/4 In. Min. Kábel átmérője (7–35 láb)
    • Tartomány @ 1/8 In. Min. Kábel átmérője (7–32 láb)

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MEGGER CHM2000 kábelmagasság-mérő 6 vonal 7-35 láb
€1,773.46 /Mértékegység