Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MEGGER CFL535G Time Domain reflektométer 20V IP54 | AH2WWK 30KA06

MEGGER CFL535G Time Domain reflektométer 20V IP54

Raktáron
Tétel: AH2WWK Modell: CFL535GKereszthivatkozás: 30KA06

Szerezd meg április 26, Péntek
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
€8,011.07 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIdőtartományi reflexmérő
Pontosság+/- 1
Automatikus kikapcsolásIgen
kijelzőWVGA színes grafikus LCD
A ház értékeléseIP54
Impedancia25, 50, 75, 100 és 125 Ohm
Mérési tartomány20,000
Powered ByLítium-ion akkumulátor
Impulzus időtartamTartomány és kábel által meghatározott
FelbontásA tartomány 1% -a

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.6288
Hajó magassága (cm)8.89
Hajó hossza (cm)55.25
Hajószélesség (cm)31.12
Származási országGB

Termék részletek:

    • Kimeneti amplitúdó: 20V
    • Sebességtényező: változó, 0.2–0.99
    • Különleges tulajdonságok: Rendkívül gyors impulzus a közeli hiba azonosításához

Termékváltozatok

TermékekModellPontosságkijelzőPowered ByÁr
MEGGER TDR500/3 Time-Domain reflektométer, háttérvilágítással, 5 V, Trace HOLD | AB8VKX 29JA45 TDR500 / 3+/- 1%Háttérvilágítású LCD(5) AA elemek€2,337.50
MEGGER TDR2010 időtartomány reflektométer, 20000 mérési tartomány, +/-1, LCD | CT2VUW 48RM73 TDR2010---€8,936.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MEGGER CFL535G Time Domain reflektométer 20V IP54
€8,011.07 /Mértékegység