MARTIN SPROCKET W1128M22-SK Sprocket, Bushed, 2.625 Inch Max Bore, 112 Teeth, 11.229 Inch Pitch Dia., Cast Iron | AX4UQD

MARTIN SPROCKET W1128M22-SK Sprocket, Bushed, 2.625 Inch Max Bore, 112 Teeth, 11.229 Inch Pitch Dia., Cast Iron

Raktáron
Tétel: AX4UQD Típus: W1128M22-SK

Szerezd meg április 26, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€871.03 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLánckerék

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.885

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
MARTIN SPROCKET W1128M35-SF lánckerék, SF persely, 2.938 hüvelykes maximális furat, 112 fog, 11.229 hüvelyk osztásköz, öntöttvas | AL7RTU W1128M35-SF€993.93
ajánlatkérés
MARTIN SPROCKET W1448M60-F lánckerék, F persely, 4 hüvelykes maximális furat, 144 fog, 14.447 hüvelyk osztású, öntöttvas | AL7RTV W1448M60-F€1,836.85
ajánlatkérés
MARTIN SPROCKET W1928M35-E lánckerék, E persely, 8.750 hüvelykes maximális furat, 192 fog, 19.249 hüvelyk osztásköz, öntöttvas | AL7RTW W1928M35-E€1,712.36
ajánlatkérés
MARTIN SPROCKET W248M12-JA lánckerék, JA persely, 1.250 hüvelykes maximális furat, 24 fog, acél | AL7RTX W248M12-JA€177.56
ajánlatkérés
MARTIN SPROCKET W288M35-H lánckerék, H persely, 1.5 hüvelykes maximális furat, 28 fog, acél | AL7RTY W288m35-h€337.09
ajánlatkérés
MARTIN SPROCKET W328M35-H lánckerék, H persely, 1.5 hüvelykes maximális furat, 32 fog, acél | AL7RUB W328m35-h€355.11
ajánlatkérés
MARTIN SPROCKET W368M12-SH lánckerék, SH persely, 1.688 hüvelykes maximális furat, 36 fog, acél | AL7RUC W368M12-SH€212.94
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MARTIN SPROCKET W1128M22-SK Sprocket, Bushed, 2.625 Inch Max Bore, 112 Teeth, 11.229 Inch Pitch Dia., Cast Iron
€871.03 /Mértékegység