Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MARSHALLTOWN 06150LRW Beton úszó négyzetvég 16 x 3-1/2 x 1/2 hüvelyk | AB6XQN 22P282

MARSHALLTOWN 06150LRW Beton úszó négyzetvég 16 x 3-1/2 x 1/2 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AB6XQN Típus: 06150LRWKereszthivatkozás: 22P282

Szerezd meg április 26, Péntek
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
€57.60 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBeton úszó
Vége típusNégyzet
HandleWood
Fogantyú Dia.1-1 / 4 In.
Fogantyúhossz9"
Hossz16 "
AnyagMagnézium
Vastagság1 / 2 "
Szélesség3.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.48
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)40.13
Hajószélesség (cm)8.38
HS-kód4417008090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHandleHosszAnyagVastagságSzélességÁr
MARSHALLTOWN 44 Beton úszó négyzetvég 12 x 5 x 11/16 hüvelyk | AB6XQR 22P285 44Wood12 "Vörösfenyő11 / 16 "5"€22.35
MARSHALLTOWN 144 Beton úszó négyzetvég 16 x 3-1/2 x 11/16 hüvelyk | AB6XQT 22P286 144Wood16 "Vörösfenyő11 / 16 "3.5 "€24.36
MARSHALLTOWN 145D Beton úszó négyzetvég 16 x 3-1/8 x 1/16 hüvelyk | AB6XQU 22P287 145DDuraSoft16 "Magnézium1 / 16 "3.12 "€70.99

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MARSHALLTOWN 06150LRW Beton úszó négyzetvég 16 x 3-1/2 x 1/2 hüvelyk
€57.60 /Mértékegység