MARS LÉGAJTÓK STD260-2UA-OB légfüggöny, 12 láb max. Mount Ht., 68 dBA 10 láb magasságban, 2550 Fpm | CD3WTF 454N74

MARS AIR DOORS STD260-2UA-OB légfüggöny, 12 láb max. Mount Ht., 68 dBA 10 láb magasságban, 2550 Fpm

Raktáron
Tétel: CD3WTF Modell: STD260-2UA-OBKereszthivatkozás: 454N74

Szerezd meg április 30, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,514.42 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégfüggöny
Légi sebesség2550 fpm
Air Volume2700 cfm
dBA @ 10 láb68
Mélység12-11 / 16 "
befejezHorganyzott, porszórt
Magasság10 11 / 16 "
Ház színeFekete
Ház anyagaAcél
Hz60
Max. Amper10.2
Max. Ajtó szélessége12 ft.
Max. Szerelési magasság12 ft.
Max. FORDULAT1725
MotorházTeljesen zárt levegő
Motoros HP1/2
motor típusaÁllandó osztott kondenzátor
Motorok száma2
Sebességek száma1
Fázis1
IgényelKemény kábelezés
Feszültség115
Szélesség60 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 27

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MARS AIR DOORS STD260-2UA-OB légfüggöny, 12 láb max. Mount Ht., 68 dBA 10 láb magasságban, 2550 Fpm
€2,514.42 /Mértékegység