MARATHON MOTORS 145TTDR16319 3 LE általános rendeltetésű motor, 3 fázisú, 3510 adattábla RPM | CD2FQR 122163.00

MARATHON MOTORS 145TTDR16319 3 HP általános felhasználású motor, háromfázisú, 3-as névtábla fordulat / perc

Raktáron
Tétel: CD2FQR Típus: 145TTDR16319Kereszthivatkozás: 122163.00

Szerezd meg április 26, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,043.70 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁltalános rendeltetésű motor
CsapágyakLabda
AdóFolyamatos
Hatékonysági csoportNEMA Premium hatékony
Keret145TC
Keret anyagHengerelt acél
Teljes terhelésű erősítők7.6/3.8
HP3
Hz50/60
Szigetelési osztályB
Inverter névlegesNem
Hossz kevesebb tengely10.875 "
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok C
Motoros alkalmazásÁltalános alkalmazás
Motortervezés3-fázis
Motorház kialakításaNyissa ki a Cseppálló
Motor rögzítési helyzeteVízszintes
Motor rögzítésének típusaArc
Motor tengely kialakításaKulcsos
A motor tengelyének forgásaCW / CCW
Motor hővédelmeEgyik sem
Adattábla fordulat / perc3510
Névleges hatékonyság86.5%
SzámCC003A
Teljes hossz13 "
Fázis3
RPM csoport3001-3600
RPM tartomány3001-3600
Szolgáltatási tényező1.15
Tengely Dia.7 / 8 "
A tengely hossza2.125 "
Feszültség230/460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 19.8045

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MARATHON MOTORS 145TTDR16319 3 HP általános felhasználású motor, háromfázisú, 3-as névtábla fordulat / perc
€1,043.70 /Mértékegység