MARATHON MOTORS 056B17D11030 1/2 LE általános rendeltetésű motor, kondenzátor-indítás/futás, 1725 adattábla RPM | CD2MJX 54JH61

MARATHON MOTORS 056B17D11030 1/2 HP általános felhasználású motor, kondenzátor indítás / futtatás, 1725 típustábla fordulat / perc

Raktáron
Tétel: CD2MJX Típus: 056B17D11030Kereszthivatkozás: 54JH61

Szerezd meg április 26, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€532.44 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁltalános rendeltetésű motor
CsapágyakLabda
AdóFolyamatos
Hatékonysági csoportPrémium hatékony
Keret56
Keret anyagHengerelt acél
Teljes terhelésű erősítők4.6/2.3
HP1/2
Hz60
Szigetelési osztályB
Inverter névlegesNem
Hossz kevesebb tengely9 9 / 16 "
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok C
Motoros alkalmazásÁltalános alkalmazás
MotortervezésKondenzátor-indítás / futtatás
Motorház kialakításaNyissa ki a Cseppálló
Motor rögzítési helyzeteVízszintes
Motor rögzítésének típusaMerev alap
Motor tengely kialakításaKulcsos
A motor tengelyének forgásaCW / CCW
Motor hővédelmeKézikönyv
Adattábla fordulat / perc1725
Névleges hatékonyság76.2%
Teljes hossz11.5 "
Fázis1
RPM csoport1701-1800
RPM tartomány1701-1800
Szolgáltatási tényező1.25
Tengely Dia.5 / 8 "
A tengely hossza1.875 "
Feszültség115/230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.1025

Termékváltozatok

TermékekModellMotortervezésHatékonysági csoportKeretMotor tengely kialakításaMotor hővédelmeFelszerelésAdattábla fordulat / percNévleges hatékonyságÁr
MARATHON MOTORS 5KH39QN9537X Általános rendeltetésű motor osztott fázisú cseppálló 1/6 LE | AF6NBD 19YU18 / 4349 5KH39QN9537XOsztott fázisúStandard 48Lakáskocsi-172548.5%€299.41
MARATHON MOTORS 5KH39QN9538 Általános rendeltetésű motor osztott fázisú cseppálló 1/4 LE | AF6NBE 19YU19 / 4354 5KH39QN9538Osztott fázisúStandard 48LakásEgyik sem-172557.5%€302.65
MARATHON MOTORS 5KH39QN9686X Általános rendeltetésű motor osztott fázisú cseppálló 1/4 LE | AF6NBF 19YU20 / 4362 5KH39QN9686XOsztott fázisúStandard 48Lakáskocsi-172552.5%€259.93
MARATHON MOTORS 5KCR49WN0270T Általános rendeltetésű motor Kondenzátor indító/kondenzátoros üzemű Cseppálló 2 LE | AF6NBU 19YU41 / CG381 5KCR49WN0270TKondenzátor-indítás / futtatásStandard 56HZKulcsoskocsi-172572%€1,072.39
MARATHON MOTORS 056B34D2029 D010 Határozott rendeltetésű motor | AJ2LXK 110097.00 056B34D2029--56--Merev--€553.07
MARATHON MOTORS 5KH33FN6 H239 egyfázisú motor | AJ2NAL H239 5KH33FN6--48--WB--€149.66
MARATHON MOTORS 056B34D11019 G915A általános rendeltetésű motor | AJ2NNG G915A 056B34D11019kondenzátor indítása-56Kulcsos--345059.50%€492.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MARATHON MOTORS 056B17D11030 1/2 HP általános felhasználású motor, kondenzátor indítás / futtatás, 1725 típustábla fordulat / perc
€532.44 /Mértékegység