Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MAKITA BO6030 Változtatható sebességű Random Orbit Csiszoló, 6 In Pad | AA6LCZ 14F072

MAKITA BO6030 Változtatható sebességű Random Orbit Csiszoló, 6 In Pad

Raktáron
Tétel: AA6LCZ Modell: BO6030Kereszthivatkozás: 14F072
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
€492.16 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFejezd be a csiszolót
erősítők2.7
Amperek @ 120V2.7
CsapágyakLabda
Zsinór8 ft.
Fogantyú kialakításaergonomikus
ZárIgen
Nincs terhelés RPM4000 - 10000
Pálya Dia.1 / 8 "
Keringés percenként4000-10000
Pad méret6
Sebesség típusaVáltozó
Kapcsolótípusravasz
Szerszám hossza12.125 "
Szerszám súlya5.2 font
Csiszolópapír típusaHorog és hurok

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.13
Hajó magassága (cm)16.89
Hajó hossza (cm)34.49
Hajószélesség (cm)19.61
HS-kód8467290015
Származási országJP

Termék részletek:

    • Úgy tervezték, hogy a fa, műanyag vagy fém felületek ultrakönnyű kikészítését biztosítsa a festés vagy a fényszóró átlátszóságának helyreállítása során
    • Változtatható sebességszabályozó tárcsa, amely lehetővé teszi a kezelő számára, hogy manuálisan állítsa be a sebességet a 4000 - 10000 opm tartományban
    • Gumi hátsó fogantyú a szerszám rezgéseinek csökkentésére (közel 30 százalékkal kevesebb)
    • 6 hüvelykes horog és hurok csiszolólemezeket használ, amelyek lehetővé teszik a gyors cserét
    • Indítókapcsoló könnyen elérhető reteszelő gombbal, amely megakadályozza a szerszám véletlen elindítását
    • A teljesen állítható első fogantyú lehetővé teszi a csiszolást a sarkokban és a zárt területeken
    • Átmenő porgyűjtő rendszer integrált porzsákkal a tisztább munkahely érdekében

Termékváltozatok

TermékekModellSzerszám súlyaerősítőkAmperek @ 120VNincs terhelés RPMPálya Dia.Pad méretKapcsolótípusSzerszám hosszaÁr
MAKITA BO5031K Változtatható sebességű Random Orbit Csiszoló 5 hüvelykes | AA6LCX 14F070 BO5031K3 font3.034000 - 120001 / 8 "5Csúszik6"€222.29
MAKITA BO6040 Változtatható sebességű Random Orbit Csiszoló 6 hüvelykes | AA6LDA 14F073 BO60406.6 font6.66.61600 - 58007 / 32 "6Csúszik12.5 "€792.53

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MAKITA BO6030 Változtatható sebességű Random Orbit Csiszoló, 6 In Pad
€492.16 /Mértékegység