MAGLINER HNKC36E1B5 keskenyfolyosós kézi teherautó 500 Lb 8 hüvelyk átmérőjű | AF7CUN 20UZ39

MAGLINER HNKC36E1B5 Narrow Aisle Hand Truck 500 Lb 8 Inch Diameter

Raktáron
Tétel: AF7CUN Model: HNKC36E1B5Kereszthivatkozás: 20UZ39

Szerezd meg április 23, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€729.01 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKeskeny folyosó kézi teherautó
Összeszerelve / ÖsszeszerelveÖsszeszerelés nélkül
színekEzüst
befejezAlumínium
Fogantyú típusaKettős hurok
Terhelhetőség500 font
AnyagAlumínium
Előlap mélysége9"
Előlap szélessége14 "
Teljes mélység18 "
Teljes magasság62 "
Teljes szélesség14 "
KerékcsapágyakFélpontosság
Kerékátmérő8"
Kerék típusaLéggömb párna
Kerék szélessége2"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 14.51
Hajó magassága (cm)33.02
Hajó hossza (cm)104.14
Hajószélesség (cm)38.1
HS-kód8716805010

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes mélységKerékátmérőÁr
MAGLINER HNK5GDE3A5 keskeny folyosós targonca 500 Lb 10 hüvelyk átmérőjű | AF7CUM 20UZ38 HNK5GDE3A520 "10 "€730.09

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MAGLINER HNKC36E1B5 Narrow Aisle Hand Truck 500 Lb 8 Inch Diameter
€729.01 /Mértékegység