LUMENITE CONTROL TECHNOLOGY INC.

Szűrő

Test Instruments

HVAC és hűtés

Szivattyúk

minőségi

Kéziszerszámok

Elektromos

Test Instruments Szűrő

Nyomás és vákuum méréseTeljes NeXtime falióra kínálat

  • Digitális nyomás-vákuummérők távadókkal

    USDA- / TPV-kompatibilis, nedvességálló nyomásmérők műanyag tokkal és SS nedvesített anyaggal ellátott adókkal; ideális élelmiszer-feldolgozáshoz és gyógyszerészeti alkalmazásokhoz. Ötjegyű LCD-vel és 5% -os pontossággal rendelkezik

  • Folyadékszint-jeladó kijelzők

    Tartalmazza a szint / adó vezérlő LCD-t, opciókkal a kijelző számjegyeiben; 120/240 VAC feszültségen működni. Ide tartozik a tej pasztőrözésére szolgáló szondák is, amelyek üzemi hőmérséklete -20 és 120 Fahrenheit fok között változik

  • Nyomás- és / vagy vákuumátalakítók

    3A- / USDA által tanúsított egészségügyi nyomástávadók opcionális digitális leolvasó egységgel 1000 psi nyomás mérésére. Széles körben alkalmazzák a tejiparban, az élelmiszeriparban és a gyógyszeriparban, erősen csiszolt rozsdamentes acél felülettel és elektropolírozott Tri-Clamp membránnal

Hőmérséklet és páratartalom méréseTeljes NeXtime falióra kínálat

  • Hőmérséklet és páratartalom átalakítók

    Egészségügyi hőmérséklet-távadók 0 és 1000 Fahrenheit fok közötti hőmérséklet mérésére az RTD jelek folyamatos kimeneti jelekké alakításával. Jellemző: NEMA 4X besorolású ház, 304 SS ház / szonda és 500 msec válaszidő

A LUMENITE CONTROL TECHNOLOGY INC.-ről

A Lumenite Control Technology Inc. a folyamatos szinttávadók, vezetőképesség-szabályozók, egészségügyi/ipari szondaegységek vezető szállítója, pasztőrözési vizsgálati rendszerek, időzítés vezérlők, valamint nyomás- és hőmérsékletmérő eszközök. Előkalibrált egészségügyi hőmérséklet-jeladók A Lumenite Control Technology termékei úgy lettek kialakítva, hogy a hőelemet vagy az RTD jelet 4-20 mA-es folyamatos kimeneti jellé alakítsák távhőmérsékletmérési alkalmazásokhoz. 3 vezetékes RTD érzékelő bemenettel, drift-mentes digitális linearizálással, NEMA 4x házzal és 304-es rozsdamentes acél házzal és szondával rendelkeznek, és 0 és 1000 Fahrenheit fok közötti hőmérsékletet képesek mérni. A vállalat oktális aljzatra szerelhető szintvezérlőket / érzékelőket is kínál, amelyek alkalmasak töltési / ürítési műveletekre és egypontos BE / KI kapcsolási alkalmazásokra. Ezek a Lumenite szintszabályzók egyetlen reléből állnak, száraz érintkezőkkel, és 24, 120 és 240 VAC változatban kaphatók.

Exkluzív márka termékek