Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LUMAPRO 6X756 kábeltekercs lámpa 7 A | AF2PUF

LUMAPRO 6X756 Cord Reel Light 7 A

Raktáron
Tétel: AF2PUF Modell: 6X756

Szerezd meg április 30, Kedd
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
€216.12 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZsinór orsó fény
erősítők6
Kábel színeSárga
Vezetékhossz50 láb.
Vezeték típusaSVT
Mérő / vezető18/3
Fokozatáltalános
HandleKapcsoló oldalsó kimenettel
Magasság11 "
Ház Dia.9-1 / 2 "
Ház anyagaFém
Lámpa típusaIzzó
Lámpa Watts75
Max. Amper7
FelszerelésHorog
NEC kábeljelölésSVT
NEMA Plug konfiguráció5-15P
NEMA foglalat konfigurálása5-15R
Kimenetek száma1
Orsó színeSárga
Orsó Dia.9.5 "
Orsó anyagaAcél
Orsó szélessége3"
Pótlámpa2CUX7
Csúszógyűrű értékelése20 Amp
típusÁltalános rendeltetésű
Feszültség120 VAC
Watts75

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.32
Hajó magassága (cm)10.92
Hajó hossza (cm)11.94
Hajószélesség (cm)34.04
HS-kód9405406000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellNEC kábeljelöléserősítőkVezetékhosszOrsó Dia.Vezeték típusaMérő / vezetőMagasságHáz anyagaÁr
LUMAPRO 1A135 kábeltekercs lámpa 7 A | AA8TNJ 1A135SVT720 láb.6"SVT18/37.5 "Műanyag€103.04
LUMAPRO 1W943 Light Reel Sjt vezeték | AB3YHR 1W943SJT1025 láb.9.5 "SJT16/311 "Fém€183.46

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LUMAPRO 6X756 Cord Reel Light 7 A
€216.12 /Mértékegység