Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LUMAPRO 4TAA7 halogén izzó T3 1000w | AD9JWX

LUMAPRO 4TAA7 halogén izzó T3 1000w

Raktáron
Tétel: AD9JWX Modell: 4TAA7

Szerezd meg április 26, Péntek
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
€47.11 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHalogén lámpa
Átlagos élettartam59 "
Átlagos élet1500 XNUMX óra.
Alap típusaSüllyesztett egyérintkezős (R7s)
Izzó átmérője3 / 8 "
Izzó házÜveg
Izzó technológiaHalogén
Színhőmérséklet.2900K
Beltéri / kültéri használatCsak beltérben
Kezdeti lumenek21,000
Lámpa megnevezése1000T3Q / 240
Lámpa átmérője3 / 8 "
Lámpa befejezéseSzűrő kikapcsolása
Lámpa alakjaT3
Lámpa típusaDupla véget ért
Lumens21,000
Max. Teljes hossz7.437 "
A lámpa általános alakjaT
ÁramforrásKözvetlen vezetékes
Elsődleges alkalmazásÁltalános rendeltetésű
Durva kiszolgálásIgen
Széttörő ellenállásNem
TörésállóNem
Három módonNem
Feszültség240
Watts1000

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)5.84
Hajó hossza (cm)21.08
Hajószélesség (cm)13.21
HS-kód8539214080
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LUMAPRO 4TAA7 halogén izzó T3 1000w
€47.11 /Mértékegység