Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LUMAPRO 4KGH5 elektronikus előtét T12ho lámpák 120v | AD8HDK

LUMAPRO 4KGH5 elektronikus előtét T12ho lámpák 120v

Raktáron
Tétel: AD8HDK Modell: 4KGH5

Szerezd meg lehet 2, csütörtök
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
€68.87 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektronikus ballaszt
AC erősítők1.65
Előtétfaktor0.89
BallasztcsaládLumaPro
Előtét típusaElektronikus
Magasság1.625 "
Bemeneti watt195
Lámpa típusaT12HO lámpák
Hossz9.5 "
FényteljesítményNormál
Min. Kezdő hőmérséklet.-20 fok F
Lámpák száma1 vagy 2
Power FactorNagyobb, mint 0.97
Indítás típusaGyors
Teljes harmonikus torzításKevesebb mint 10%
Feszültség120
Szélesség2 5 / 16 "
Vezeték típusaSeries of

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.1745
Hajó magassága (cm)5.59
Hajó hossza (cm)26.16
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód8504100000
Származási országCN

Termék részletek:

    • F48T12 lámpák száma (2)
    • F48T8 lámpák száma (2)
    • F60T12 lámpák száma (2)
    • F60T8 lámpák száma (2)
    • F72T12 lámpák száma (2)
    • F72T8 lámpák száma (2)
    • F96T12 lámpák száma (1 vagy 2)
    • F96T8 lámpák száma (1 vagy 2)
    • Különleges jellemzők: Csak nagy teljesítményű lámpák

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LUMAPRO 4KGH5 elektronikus előtét T12ho lámpák 120v
€68.87 /Mértékegység