LUMAPRO 4GWG7 fali csomag teljes levágása 100 W | AD7WTF

LUMAPRO 4GWG7 fali csomag teljes levágás 100 W

Raktáron
Tétel: AD7WTF Modell: 4GWG7

Szerezd meg lehet 2, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€295.71 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFalcsomag
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság-22 foktól 104 fokig F
Magasság9.25 "
Ház befejezéseÉpítészeti bronz porszóró
Ház anyagaÖntött alumínium
Lámpa típusaFémhalogén
Lámpa Watts100
Hossz14.25 "
FényeloszlásIV. Típus teljes levágással
FelszerelésBeöntött sablon a rögzítéshez közvetlenül egy 4 "-es süllyesztett kimeneti doboz felett, vagy használjon 1/2" -es felületi vezetéket
Reflektor anyagaalumínium
Foglalat típusaközepes
Feszültség120 / 277
Szélesség11.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.938
Hajó magassága (cm)35.05
Hajó hossza (cm)40.64
Hajószélesség (cm)27.94
HS-kód9405406000
Származási országCN

Termék részletek:

    • A lámpát tartalmazza / a lámpát nem tartalmazza (a lámpát tartalmazza)

Termékváltozatok

TermékekModellFoglalat típusaA környezet hőmérséklete. HatótávolságMagasságJavasolt lámpatételFeszültségSzélességHáz befejezéseLámpa típusaÁr
LUMAPRO 23Y141 fali csomag Hps 120 V 100 W | AB7QAZ 23Y141közepes-22 foktól 122 fokig F11.875 "-1208.625 "BronzNagynyomású nátrium€199.89
LUMAPRO 23Y142 fali csomag Hps 120v 150w | AB7QBA 23Y142közepes-22 foktól 122 fokig F11 "-1209"BronzNagynyomású nátrium€223.62
LUMAPRO 23Y144 fali csomag fémhalogén 120v 100w | AB7QBC 23Y144közepes-22 foktól 122 fokig F11.875 "-1208.625 "BronzFémhalogén€228.45
LUMAPRO 23Y145 fali csomag Mh 120/208/240/277 150w | AB7QBD 23Y145közepes-22 foktól 122 fokig F11 "1E690120 / 2779"BronzFémhalogén€296.24
LUMAPRO 4GWG9 fali csomag Pulse Start 150 W | AD7WTH 4GWG9közepes-22 foktól 95 fokig F9.25 "1E690120 / 27711.5 "Építészeti bronz porszóróFémhalogén€320.72
LUMAPRO 4GWH2 fali csomag teljes levágása 400 W | AD7WTK 4GWH2mogul-22 foktól 86 fokig F9.25 "3APK4120 / 27717.25 "Építészeti bronz porszóróFémhalogén€588.53

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LUMAPRO 4GWG7 fali csomag teljes levágás 100 W
€295.71 /Mértékegység