Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LUMAPRO 2FNY8 Miniatűr Led Izzó Lm2024cs 0.72w T6 24v | AB9VZZ

LUMAPRO 2FNY8 miniatűr led izzó Lm2024cs 0.72w T6 24v

Raktáron
Tétel: AB9VZZ Modell: 2FNY8

Szerezd meg április 26, Péntek
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
€34.11 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMiniatűr Bi-Polar LED izzó
Átlagos élettartam100,000 XNUMX óra.
Átlagos élet100,000 XNUMX óra.
Alap típusaGyertyatartó csavar (E12)
Izzó átmérője3 / 4 "
Izzó házÜveg
Áramlat0.03mA
Zárt szerelvényekhezNem
Magas kimenetNem
Beltéri / kültéri használatCsak beltérben
Lámpa átmérője0.75 "
Lámpa alakjaT6
Lámpa típusaMiniatűr-T
Világos színKék
A lámpa általános alakjaT
Elsődleges alkalmazásÁltalános rendeltetésű
HelyettesítiBulb 3S6/24V, 6S6/24V, 509K
Kereskedési számLM2024CS
Feszültség24
Watts0.7

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.009
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)6.86
Hajószélesség (cm)3.3
HS-kód8539490080
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellVilágos színÁr
LUMAPRO 2FNY7 Miniatűr Led Izzó Lm2024cs 0.72w T6 24v | AB9VZY 2FNY7Borostyán€23.11
LUMAPRO 2FNY9 Miniatűr Led Izzó Lm2024cs 0.72w T6 24v | AB9WAA 2FNY9Zöld€36.81

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LUMAPRO 2FNY8 miniatűr led izzó Lm2024cs 0.72w T6 24v
€34.11 /Mértékegység