Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LUMAPRO 1W943 Light Reel Sjt vezeték | AB3YHR

LUMAPRO 1W943 Light Reel Sjt vezeték

Raktáron
Tétel: AB3YHR Típus: 1W943
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
€183.46 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZsinór orsó fény
erősítők10
Kábel színeSárga
Vezetékhossz25 láb.
Vezeték típusaSJT
Mérő / vezető16/3
Fokozatáltalános
HandleKapcsoló oldalsó kimenettel
Magasság11 "
Ház Dia.9-1 / 2 "
Ház anyagaFém
Lámpa típusaIzzó
Lámpa Watts75
Max. Amper10
FelszerelésHorog
NEC kábeljelölésSJT
NEMA Plug konfiguráció5-15P
NEMA foglalat konfigurálása5-15R
Kimenetek száma1
Orsó színeSárga
Orsó Dia.9.5 "
Orsó anyagaAcél
Orsó szélessége3"
Pótlámpa2CUX7
Csúszógyűrű értékelése20 Amp
típusÁltalános rendeltetésű
Feszültség120 VAC
Watts75

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.275
Hajó magassága (cm)10.67
Hajó hossza (cm)25.91
Hajószélesség (cm)34.04
HS-kód9405406000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellNEC kábeljelöléserősítőkVezetékhosszOrsó Dia.Vezeték típusaMérő / vezetőMagasságHáz anyagaÁr
LUMAPRO 1A135 kábeltekercs lámpa 7 A | AA8TNJ 1A135SVT720 láb.6"SVT18/37.5 "Műanyag€103.04
LUMAPRO 6X756 kábeltekercs lámpa 7 A | AF2PUF 6X756SVT650 láb.9.5 "SVT18/311 "Fém€216.12

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LUMAPRO 1W943 Light Reel Sjt vezeték
€183.46 /Mértékegység