Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LUMAPRO 1A135 kábeltekercs lámpa 7 A | AA8TNJ

LUMAPRO 1A135 Vezetéktekercs lámpa 7 A

Raktáron
Tétel: AA8TNJ Modell: 1A135Kereszthivatkozás: 6X755
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
€103.04 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZsinór orsó fény
erősítők7
Kábel színeSárga
Vezetékhossz20 láb.
Vezeték típusaSVT
Mérő / vezető18/3
Fokozatáltalános
HandleKapcsoló oldalsó kimenettel
Magasság7.5 "
Ház Dia.6-1 / 2 "
Ház anyagaMűanyag
Lámpa típusaIzzó
Lámpa Watts75
Max. Amper7
FelszerelésHorog
NEC kábeljelölésSVT
NEMA Plug konfiguráció5-15P
NEMA foglalat konfigurálása5-15R
Kimenetek száma1
Orsó színeSárga
Orsó Dia.6"
Orsó anyagaABS
Orsó szélessége2-1 / 2 "
Pótlámpa2CUX7
Csúszógyűrű értékelése20 Amp
típusÁltalános rendeltetésű
Feszültség120 VAC
Watts75

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.8
Hajó magassága (cm)12.19
Hajó hossza (cm)22.61
Hajószélesség (cm)19.81
HS-kód9405406000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellNEC kábeljelöléserősítőkVezetékhosszOrsó Dia.Vezeték típusaMérő / vezetőMagasságHáz anyagaÁr
LUMAPRO 1W943 Light Reel Sjt vezeték | AB3YHR 1W943SJT1025 láb.9.5 "SJT16/311 "Fém€183.46
LUMAPRO 6X756 kábeltekercs lámpa 7 A | AF2PUF 6X756SVT650 láb.9.5 "SVT18/311 "Fém€216.12

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LUMAPRO 1A135 Vezetéktekercs lámpa 7 A
€103.04 /Mértékegység