LUMAPRO 13G578 T9 körkörös fénycső 6500k 8 In | AA4WNR

LUMAPRO 13G578 kör alakú fénycső T9 6500k 8 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AA4WNR Típus: 13G578

Szerezd meg lehet 2, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€0.68 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKör alakú fénycső
Átlagos élettartam12,000 XNUMX óra.
Átlagos élet12,000 XNUMX óra.
Alap típusa4 tűs (G10q)
Izzó átmérője1-1 / 8 "
Izzó technológiaFluoreszkáló
Izzó hangNapfény
Színhőmérséklet.6500K
CRI72
Dimmelhető / nem szabályozhatóNem szabályozható
Kezdeti lumenek980
Lámpa megnevezéseFC8T9 / D
Lámpa átmérője1.125 "
Lámpa alakjaT9
Lámpa hangjaNapfény
Lámpa típusaKörlevél
Lumens980
Mean Lumen690
Összességében Dia.8"
A lámpa általános alakjaT
Széttörő ellenállásNem
TörésállóNem
Indítás típusaGyors indítás
Watts22

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.18
Hajó magassága (cm)24.38
Hajó hossza (cm)45.47
Hajószélesség (cm)36.83
HS-kód8539310050
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LUMAPRO 13G578 kör alakú fénycső T9 6500k 8 hüvelykes
€0.68 /Mértékegység