Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LOVEJOY 68514441170 Spider, Snap Wrap, kék, elasztomer betét, uretán, 477 in-lbs nyomaték | AL2ZPF 41170

LOVEJOY 68514441170 Pók, Snap Wrap, kék, elasztomer betét, uretán, 477 in-lbs nyomaték

Raktáron
Tétel: AL2ZPF Típus: 68514441170Kereszthivatkozás: 41170

Szerezd meg lehet 1, Szerda
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
€127.68 /Mértékegység
Ez a termék csak 5 többszörösében szállítható
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSnap Wrap Spider
Szögbeli eltérés1 fok
Kémiai ellenállásnagyon jó
színekKék
Csatlakozó méreteSW099, SW100
Csatolás típusaÁllkapocs
Kocka hüvelyk5.7867 Cu.
Csillapító képességElő/Utó
AA méret78.23mm
B mérete0.43 "
HH méret1.37 "
Dimension W0.61 "
Anyaguretán
Max. Párhuzamos eltérés (in.)0.15 "
Normál hőmérséklet tartomány-30 fok. 160 fokig. F
Párhuzamos eltolódás0.15 "
Parti keménység55D, L050 - L110, 90 - 95A, L150 - L237
Pókvastagság (W méret)0.61 "
Pók típusaSW
StílusSzilárd gyűrű
Nyomaték477 hüvelyk-font.
típusElasztomer betét
kötet5.7867 cu. ban ben.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.03
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)15.24

Termékváltozatok

TermékekModellCsatlakozó méreteAnyagNyomatékCsatlakozás TYPEStílusszínekSzögbeli eltérésParti keménységÁr
LOVEJOY 68514411071 Spider, Snap Wrap, fekete, elasztomer betét, SOX (NBR) gumi, 144 in-lbs nyomaték | AJ2WZH 68514411071SW090, SW095SOX (NBR) gumi144 hüvelyk-font.ÁllkapocsSnap Wrap gyűrű nélkülFekete1 fok80A€37.86
LOVEJOY 68514424673 Spider, Snap Wrap, fekete, elasztomer betét, SOX (NBR) gumi, 1728 in-lbs nyomaték | AJ2XBQ 68514424673SW190SOX (NBR) gumi1728 hüvelyk-font.ÁllkapocsSnap Wrap gyűrűvelFekete1 fok80A€218.41
LOVEJOY 68514411725 Spider, Snap Wrap, fekete, elasztomer betét, SOX (NBR) gumi, 792 in-lbs nyomaték | AJ2XCB 68514411725SW110SOX (NBR) gumi792 hüvelyk-font.ÁllkapocsSnap Wrap gyűrű nélkülFekete1 fok80A€67.64
LOVEJOY 68514424669 Spider, Snap Wrap, fekete, elasztomer betét, SOX (NBR) gumi, 144 in-lbs nyomaték | AJ2XDW 68514424669SW090, SW095SOX (NBR) gumi144 hüvelyk-font.ÁllkapocsSnap Wrap gyűrűvelFekete1 fok80A€59.00
LOVEJOY 68514424671 Spider, Snap Wrap, fekete, elasztomer betét, SOX (NBR) gumi, 792 in-lbs nyomaték | AJ2XDY 68514424671SW110SOX (NBR) gumi792 hüvelyk-font.ÁllkapocsSnap Wrap gyűrűvelFekete1 fok80A€94.07
LOVEJOY 68514428284 Spider, Snap Wrap, kék, elasztomer betét, uretán, 2592 in-lbs nyomaték | AJ2XGA 68514428284L190uretán2592 hüvelyk-font.ÁllkapocsSzilárd gyűrűKék1 fok55D, L050 - L110, 90 - 95A, L150 - L233€206.49
LOVEJOY 68514424672 Spider, Snap Wrap, fekete, elasztomer betét, SOX (NBR) gumi, 1240 in-lbs nyomaték | AJ2XHE 68514424672SW150SOX (NBR) gumi1240 hüvelyk-font.ÁllkapocsSnap Wrap gyűrűvelFekete1 fok80A€148.32

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LOVEJOY 68514441170 Pók, Snap Wrap, kék, elasztomer betét, uretán, 477 in-lbs nyomaték
€127.68 /Mértékegység