MARKS USA DL6500CRR US26D vezeték nélküli digitális bevésőzár jobb kéz | AB7ZGY DL6500CRR26D / 24U110

MARKS USA DL6500CRR US26D vezeték nélküli digitális bevésőzár jobb kéz

Raktáron
Tétel: AB7ZGY Típus: DL6500CRR US26DCross Ref: DL6500CRR26D / 24U110

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,735.40 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektronikus kulcs nélküli zár
kulcsközép-2.75 "
Hátlap mérete (hüvelyk)2-3/4
Az akkumulátor élettartamának5 éve
Ajtó vastagsága1-3/8 to 1-7/8"
befejezCsiszolt króm
FunkcióBelépés a kulcs felülbírálásával
KézRH
Fogantyú típusaEgyenes
BillentyűzésStandard
billentyűzety
Max. Felhasználói kódok5000
Felszerelési stílusHorony
Kulcsok száma12
ÁramforrásAkkumulátor
típusKezelővezérlés
IdőjárásállóIgen

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.99
Hajó magassága (cm)17.02
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)30.23
HS-kód8301406030
Származási országDO

Termék részletek:

    • Almárka: LOCDOWN

Termékváltozatok

TermékekModellKézBillentyűzésFelszerelési stílustípusÁr
MARKS USA PDL6100 US26D vezeték nélküli prox/billentyűzet digitális zár | AB7ZGU PDL6100/26D / 24U106 PDL6100 US26DNHStandard HengeresPIN / személyi igazolvány vezérlés, kétoldalas€3,031.10
MARKS USA PDL6100IC US26D vezeték nélküli prox/billentyűzet digitális zár Ic | AB7ZGV PDL6100IC/26D / 24U107 PDL6100IC US26DNHSFICHengeresPIN / személyi igazolvány vezérlés, kétoldalas€3,143.93
MARKS USA DL6100 US26D Vezeték nélküli Networx digitális zár | AB7ZGW DL610026D / 24U108 DL6100 US26DNHStandard HengeresKezelővezérlés€2,429.40
MARKS USA DL6100IC US26D Vezeték nélküli Networx Digital Lock Ic Prep | AB7ZGX DL6100IC26D / 24U109 DL6100IC US26DNHSFICHengeresKezelővezérlés€2,567.32
MARKS USA PDL6500CRR US26D vezeték nélküli prox/digitális bevésőzár | AB7ZHA PDL6500CRR26D / 24U112 PDL6500CRR US26DRHStandard HoronyPIN / személyi igazolvány-vezérlés€3,263.01
MARKS USA PDL6500CRL US26D programozható zár króm | AB7ZHB PDL6500CRL26D / 24U113 PDL6500CRL US26DLHStandard HoronyPIN / személyi igazolvány-vezérlés€3,263.01

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MARKS USA DL6500CRR US26D vezeték nélküli digitális bevésőzár jobb kéz
€2,735.40 /Mértékegység