Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LITHONIA LIGHTING PE1 U Twist Lock Control fénysorompó

Raktáron
Tétel: AG9XAY Modell: PE1 UKereszthivatkozás: 22YJ03

Szerezd meg lehet 1, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€54.51 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTwist Lock Control Photocella
Illik a márkáhozLithonia
típusNévleges feszültség: 120 V, 208 V, 240 V

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1588
Hajó magassága (cm)10.41
Hajó hossza (cm)14.73
Hajószélesség (cm)9.91
Származási országUS

Termék részletek:

    • Almárka: Lithonia

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LITHONIA LIGHTING PE1 U Twist Lock Control fénysorompó
€54.51 /Mértékegység