Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LINCOLN G120 légzsírpisztoly, egylövés 4800 psi | AF2NMN 6WA99

LINCOLN G120 légzsírpisztoly egylövésű 4800 psi

Raktáron
Tétel: AF2NMN Típus: G120Kereszthivatkozás: 6WA99

Szerezd meg lehet 1, Szerda
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
€113.53 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégi működtetésű zsírpisztoly
Légbemeneti méret1/4 "FNPT
Ömlesztett kapacitás16 oz.
Patron kapacitása14-1 / 2 oz.
ZsírfegyvertöltésPatron, szívó, ömlesztett
ZsírtípusLegfeljebb az NLGI 2. fokozatú zsírokat beleértve
Max. Működő PSI4800
Fúvóka hosszabbító típusaMerev cső
Csőhossz6"
Stroke 1 oz-ért. Kimenet26
Szerszám hossza16.5 "
Cső színSzürke
CsőanyagRozsdamentes acél

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.0925
Hajó magassága (cm)42.93
Hajó hossza (cm)20.07
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód8467195030
Származási országIN

Termék részletek:

    • Levegő bemeneti tartomány (40-120 psi)
    • Egyetlen lövés / Sorozatfelvétel (Egyetlen felvétel)

Termékváltozatok

TermékekModellMax. Működő PSISzerszám hosszaCsőanyagÁr
LINCOLN 1162 légzsírpisztoly egylövésű 6000 Psi | AB9WCQ 2FRU5 1162600017 "Acél€245.00

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LINCOLN G120 légzsírpisztoly egylövésű 4800 psi
€113.53 /Mértékegység