LINCOLN ELECTRIC K2803-1 ívhegesztő 1000A/44V/100 100 AC/1000 DC | AH2HCW 28YJ36

LINCOLN ELECTRIC K2803-1 ívhegesztő 1000A / 44V / 100 100 AC / 1000 DC

Raktáron
Tétel: AH2HCW Modell: K2803-1Kereszthivatkozás: 28YJ36

Szerezd meg lehet 2, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€95,359.97 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMerülő ívhegesztő
AC erősítők100/1000
Működési ciklus1
Hz50/60
Bemenet97
Bemeneti feszültség380/400/460/500/575/3/50/60
Kimeneti tartomány100 AC / 1000 DC
Teljes mélység46.187
Teljes magasság49.187
Teljes szélesség19.187
Névleges kimenet1000A / 44V / 100%

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 416.7
Hajó magassága (cm)135.89
Hajó hossza (cm)66.04
Hajószélesség (cm)133.35
Származási országUS

Termék részletek:

    • Kimeneti amperek 100% -os munkacikluson: 1000
    • Magas hegesztési amper tartomány: 1000
    • Hegesztési erősség tartomány alacsony: 100
    • Hegesztési tartomány (AC áramerősség): 100-1000
    • Hegesztési tartomány (Amper DC): 100-1000

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LINCOLN ELECTRIC K2803-1 ívhegesztő 1000A / 44V / 100 100 AC / 1000 DC
€95,359.97 /Mértékegység