Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LEGRIS 4203 15 22 20 Axiális szelep FNPT 1/2 x 1/2 | AA9HLR 1DFT1

LEGRIS 4203 15 22 20 axiális szelep FNPT 1/2 x 1/2

Raktáron
Tétel: AA9HLR Modell: 4203 15 22 20Kereszthivatkozás: 1DFT1

Szerezd meg április 26, Péntek
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
€591.79 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAxiális szelep
test anyagaNikkelezett sárgaréz
Kapcsolat típusaFNPT x FNPT
Hex méret27mm
Max. Nyomás150 psi
Teljes magasság2.360 "
Teljes hossz4.41 "
Pilóta kikötő mérete1/8 "BSPP
Pilóta nyomás60-115 psi
Csőméret1 / 2 "x 1 / 2"
Tömítés anyagaFKM
Temp. Hatótávolság15 fok és 275 fok F között
Szelep konfigurációÁltalában zárt

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.1205
Hajó magassága (cm)9.65
Hajó hossza (cm)12.45
Hajószélesség (cm)9.4
HS-kód8481801050
Származási országIT

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEGRIS 4203 15 22 20 axiális szelep FNPT 1/2 x 1/2
€591.79 /Mértékegység