Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LEGRIS 3675 08 13 dugós csatlakozócső x BSPT 8 mm x 1/4 hüvelyk | AD3JWR 3ZNU7

LEGRIS 3675 08 13 dugós csatlakozócső x BSPT 8 mm x 1/4 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AD3JWR Modell: 3675 08 13Kereszthivatkozás: 3ZNU7

Szerezd meg április 26, Péntek
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
€18.56 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFérfi Connector
AlapanyagFém
test anyagaNikkelezett sárgaréz
Kapcsolat típusaCső x BSPT
TömítőanyagFKM
Hex méret15mm
Max. Nyomás290 psi
Csőméret1 / 4 "
Temp. Hatótávolság-4 foktól 302 fokig F
Csőméret8mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.018
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)3.05
Hajószélesség (cm)1.52
HS-kód7419995010
Származási országES

Termékváltozatok

TermékekModellAlapanyagtest anyagaKapcsolat típusaHex méretCsőméretTemp. HatótávolságCsőméretPkg. Menny.Ár
LEGRIS 3675 12 13 dugós csatlakozócső x BSPP 1/4 hüvelyk x 20 mm | AA8GDC 18E446 +3675 12 13 XNUMXFémNikkelezett sárgarézCső x BSPT20mm1 / 4 "-4 foktól 302 fokig F12mm1€20.79
LEGRIS 3101 04 10 dugós csatlakozó 4 mm külső átmérő 290 PSI - PK10 | AB2WUT 1PEN3 +3101 04 10 XNUMXFémNikkelezett sárgarézCső x MNPT13mm1 / 8 "-4 foktól 175 fokig F4mm10€87.92
LEGRIS 3101 08 13 Apa csatlakozó 8mm külső átmérő 290 PSI - PK10 | AB2WUV 1PEN8 +3101 08 13 XNUMXFémNikkelezett sárgarézCső x MNPT16mm1 / 4 "-4 foktól 175 fokig F8mm10€152.21
LEGRIS 3101 10 13 dugós csatlakozó 10 mm külső átmérő 290 PSI - 10 db-os csomag | AB2WUW 1PEP1 +3101 10 13 XNUMXFémNikkelezett sárgarézCső x MNPT16mm1 / 4 "-4 foktól 175 fokig F10mm10€240.74
LEGRIS 3175 08 10 dugós csatlakozócső 8 mm-es cső 1/8" - PK10 | AD7WTT 4GWH9 +3175 08 10 XNUMXMűanyag / fém kombinációÜveggel töltött nylon és nikkelezett sárgarézCső x Férfi BSPT13mm1 / 8 "-4 foktól 175 fokig F8mm10€146.70
LEGRIS 3175 12 21 dugós csatlakozócső 12 mm-es cső 1/2" - PK10 | AD7WTW 4GWJ5 +3175 12 21 XNUMXMűanyag / fém kombinációÜveggel töltött nylon és nikkelezett sárgarézCső x Férfi BSPT21mm1 / 2 "-4 foktól 175 fokig F12mm10€246.49
LEGRIS 3175 14 17 dugós csatlakozócső, 14 mm-es cső, 3/8" - PK10 | AD7WTX 4GWJ6 +3175 14 17 XNUMXMűanyag / fém kombinációÜveggel töltött nylon és nikkelezett sárgarézCső x Férfi BSPT22mm3 / 8 "-4 foktól 175 fokig F14mm10€252.12

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEGRIS 3675 08 13 dugós csatlakozócső x BSPT 8 mm x 1/4 hüvelyk
€18.56 /Mértékegység