Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LEGRIS 3182 04 56 Plug-In könyök 5/32 x 1/4 - PK10 | AA9HKN 1DDU2

LEGRIS 3182 04 56 Plug-In könyök 5/32" x 1/4" - PK10

Raktáron
Tétel: AA9HKN Modell: 3182 04 56Kereszthivatkozás: 1DDU2
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
€117.44 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKönyök, 90 fok
AlapanyagMűanyag
test anyagaÜveggel töltött nylon
színekFekete
Kapcsolat típusaCső x Szár
Max. Nyomás290 psi
Szár OD1 / 4 "
Temp. Hatótávolság-4 foktól 175 fokig F
Csőméret5 / 32 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)6.1
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)3.3
HS-kód3917400090
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellAlapanyagtest anyagaKapcsolat típusaTételCsőméretPkg. Menny.Ár
LEGRIS 3109 60 14 Férfi könyök 90 fokos 3/8" MNPT x cső - PK10 | AB2WWF 1PFB8 +3109 60 14 XNUMXMűanyag / fém kombinációÜveggel töltött nylon és nikkelezett sárgarézCső x MNPTKönyök, 90 fok3 / 8 "10€125.02
LEGRIS 3889 04 11 Kompakt könyök, 316L rozsdamentes acél, Push-To-Connect X Mnpt 2 PK | CN8BPY 1PFL5 +3889 04 11 XNUMX---Könyök-2€60.51
LEGRIS 3889 62 18 Kompakt könyök, 316L rozsdamentes acél, Push-To-Connect X Mnpt 2 PK | CN8BPZ 1DFJ3 +3889 62 18 XNUMX---Könyök-2€519.63
LEGRIS 3809 06 11 könyök, 316L rozsdamentes acél, Push-To-Connect X Mnpt, 2 PK | CN8BQA 1DFG4 +3809 06 11 XNUMX---Könyök-2€68.74
LEGRIS 3899 04 20 könyök, 316L rozsdamentes acél, nyomógombos X Munf, 2 PK | CN8BQB 1PFP8 +3899 04 20 XNUMX---Könyök-2€75.12
LEGRIS 0102 08 00 Könyök, 90 fokos, sárgaréz, tömörítés X kompressziós 10 PK | CP2DMC 46M695 +0102 08 00 XNUMX---Könyök-10€290.94
LEGRIS 0102 12 00 könyök, 90 fok, sárgaréz, tömörítés X tömörítés 10 PK | CP2DMD 46M697 +0102 12 00 XNUMX---Könyök-10€539.77

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEGRIS 3182 04 56 Plug-In könyök 5/32" x 1/4" - PK10
€117.44 /csomag