Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LEGRIS 3175 14 17 dugós csatlakozócső 14 mm-es cső 3/8 - PK10 | AD7WTX 4GWJ6

LEGRIS 3175 14 17 dugós csatlakozócső 14 mm-es cső 3/8" - PK10

Raktáron
Tétel: AD7WTX Modell: 3175 14 17Kereszthivatkozás: 4GWJ6
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
€252.12 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFérfi Connector
AlapanyagMűanyag / fém kombináció
test anyagaÜveggel töltött nylon és nikkelezett sárgaréz
színekFekete
Kapcsolat típusaCső x Férfi BSPT
Hex méret22mm
Max. Nyomás290 psi
Csőméret3 / 8 "
Temp. Hatótávolság-4 foktól 175 fokig F
Csőméret14mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4275
Hajó magassága (cm)6.6
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)9.4
HS-kód7412200045
Származási országFR

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: Menettömítéssel

Termékváltozatok

TermékekModellAlapanyagtest anyagaKapcsolat típusaHex méretCsőméretTemp. HatótávolságCsőméretPkg. Menny.Ár
LEGRIS 3675 12 13 dugós csatlakozócső x BSPP 1/4 hüvelyk x 20 mm | AA8GDC 18E446 +3675 12 13 XNUMXFémNikkelezett sárgarézCső x BSPT20mm1 / 4 "-4 foktól 302 fokig F12mm1€20.79
LEGRIS 3101 04 10 dugós csatlakozó 4 mm külső átmérő 290 PSI - PK10 | AB2WUT 1PEN3 +3101 04 10 XNUMXFémNikkelezett sárgarézCső x MNPT13mm1 / 8 "-4 foktól 175 fokig F4mm10€87.92
LEGRIS 3101 08 13 Apa csatlakozó 8mm külső átmérő 290 PSI - PK10 | AB2WUV 1PEN8 +3101 08 13 XNUMXFémNikkelezett sárgarézCső x MNPT16mm1 / 4 "-4 foktól 175 fokig F8mm10€152.21
LEGRIS 3101 10 13 dugós csatlakozó 10 mm külső átmérő 290 PSI - 10 db-os csomag | AB2WUW 1PEP1 +3101 10 13 XNUMXFémNikkelezett sárgarézCső x MNPT16mm1 / 4 "-4 foktól 175 fokig F10mm10€240.74
LEGRIS 3675 08 13 dugós csatlakozócső x BSPT 8 mm x 1/4 hüvelyk | AD3JWR 3ZNU7 +3675 08 13 XNUMXFémNikkelezett sárgarézCső x BSPT15mm1 / 4 "-4 foktól 302 fokig F8mm1€18.56
LEGRIS 3175 08 10 dugós csatlakozócső 8 mm-es cső 1/8" - PK10 | AD7WTT 4GWH9 +3175 08 10 XNUMXMűanyag / fém kombinációÜveggel töltött nylon és nikkelezett sárgarézCső x Férfi BSPT13mm1 / 8 "-4 foktól 175 fokig F8mm10€146.70
LEGRIS 3175 12 21 dugós csatlakozócső 12 mm-es cső 1/2" - PK10 | AD7WTW 4GWJ5 +3175 12 21 XNUMXMűanyag / fém kombinációÜveggel töltött nylon és nikkelezett sárgarézCső x Férfi BSPT21mm1 / 2 "-4 foktól 175 fokig F12mm10€246.49

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEGRIS 3175 14 17 dugós csatlakozócső 14 mm-es cső 3/8" - PK10
€252.12 /csomag