Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LEGACY L1455L-GRA légzsírpisztoly, egylövés, 6000 psi | AA6RMX 14R881

LEGACY L1455L-GRA légzsírpisztoly, egylövés, 6000 psi

Raktáron
Tétel: AA6RMX Modell: L1455L-GRAKereszthivatkozás: 14R881

Szerezd meg április 25, csütörtök
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
€108.89 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégi működtetésű zsírpisztoly
Légbemeneti méret1/4 "FNPT
Ömlesztett kapacitás16 oz.
Patron kapacitása14 oz.
ZsírfegyvertöltésPatron, szívó, ömlesztett
ZsírtípusLegfeljebb az NLGI 2. fokozatú zsírokat beleértve
Tömlő hossza12 "
Max. Működő PSI6000
Fúvóka hosszabbító típusaMerev cső és flexibilis tömlő
Csőhossz6"
Stroke 1 oz-ért. Kimenet28
Szerszám hossza16.5 "
Cső színSzürke
Volumen per stroke0.035 oz

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.81
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)41.91
Hajószélesség (cm)19.69
HS-kód8467195030
Származási országCN

Termék részletek:

    • Levegő bemeneti tartomány (30-150 psi)
    • Nyomásarány (40: 1)
    • Egyetlen lövés / Sorozatfelvétel (Egyetlen felvétel)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEGACY L1455L-GRA légzsírpisztoly, egylövés, 6000 psi
€108.89 /Mértékegység