LEESON M1145129.00 AC hajtóműves motor 86 rpm Tefc 208-230v | AE9BTV 6HHF7 / CM38T17FZ9

LEESON M1145129.00 AC hajtóműves motor 86 ford/perc Tefc 208-230V

Raktáron
Tétel: AE9BTV Típus: M1145129.00Kereszthivatkozás: 6HHF7 / CM38T17FZ9

Szerezd meg április 30, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,909.60 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAC váltómotor
CsapágyakSebességváltó: Nagy teherbírású, tűgörgő. Motor: Nagy teherbírású labda
HázTEFC
befejezFekete fényes zománc
Teljes terhelésű erősítők1.3
Fogaskerékház anyagaÖntött alumínium
Hajtómű anyagaEdzett acél / bronz
Áttétel20:1
SebességtípusFéreg / féreg kerék
SzinkronEdzett acél féreg bronz féreg kerékkel
HázHengerelt acél
Hz60
Bemenet HP3/8
Szigetelési osztályF4
Kulcsméret0.18 "négyzet x 1"
Hossz kevesebb tengely12.31 "
KenésÁllandó nagy teherbírású hajtóműolaj
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok C
Max. forgatónyomaték138 in.-lb.
Motorkeret38
motor típusa3-fázis
FelszerelésMinden helyzet, kivéve a tengelyt felfelé
Adattábla fordulat / perc86
Nincs terhelés RPM89
Túlterhelés235 font
Fázis3
ForgásMegfordítható
RPM tartomány76 a 100
SealsEgy ajak, rugós, nagy teherbírású
Szolgáltatási tényező1
Tengely tájolásaDerékszög
HővédelemEgyik sem
Feszültség208-230 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.8525
Hajó magassága (cm)16.76
Hajó hossza (cm)42.67
Hajószélesség (cm)19.81
HS-kód8501514020
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEESON M1145129.00 AC hajtóműves motor 86 ford/perc Tefc 208-230V
€1,909.60 /Mértékegység