Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LÁMPA HH-QTR-K2 IV süllyesztett húzó fogantyú bepattintható 2-7/8 hüvelyk szélesség | AE2DYX 4WRP5

LAMP HH-QTR-K2 IV süllyesztett húzó fogantyú bepattintható 2-7/8 hüvelyk szélesség

Raktáron
Tétel: AE2DYX Modell: HH-QTR-K2 IVKereszthivatkozás: 4WRP5

Szerezd meg április 26, Péntek
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
€5.48 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSüllyesztett húzófogantyú
színekfehér
Kivágási magasság1-1 / 16 "
Kivágás szélessége2-7 / 8 "
befejezMatte
A panel vastagságához5 / 64 "
Markolat hossza2-7 / 16 "
A markolat vastagsága1-29 / 64 "
hardverNem számít
Névleges terhelés (I / N)N
Anyagelasztomer
Szerelési típusBeépülő
Teljes hossz3 15 / 64 "
Teljes szélesség1 21 / 32 "
Lemezvastagság5 / 64 "
Vetítés5 / 64 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0405
Hajó magassága (cm)4.06
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)6.6
HS-kód4016991000
Származási országJP

Termékváltozatok

TermékekModellSzerelési típusszínekbefejezTeljes hosszTeljes szélességLemezvastagságVetítésCsavar méretÁr
LAMP AT-100-B süllyesztett húzófogantyú, hőre lágyuló műanyag | AE2DWT 4WRG3 AT-100-BBeépülőFeketeMatte3 15 / 16 "1 49 / 64 "1 / 64 "5 / 32 "Nem számít€4.77
LAMP AT-100-BR süllyesztett húzófogantyú Snap-in Abs matt | AE2DWU 4WRG4 AT-100-BRBeépülőbarnaMatte3 15 / 16 "1 49 / 64 "-5 / 32 "Nem számít€6.04
LAMP AT-100-I süllyesztett húzófogantyú, hőre lágyuló műanyag | AE2DWV 4WRG5 AT-100-IBeépülőfehérMatte3 15 / 16 "1 49 / 64 "1 / 64 "5 / 32 "Nem számít€5.88
LAMP AT-70-B süllyesztett húzófogantyú, hőre lágyuló műanyag | AE2DWW 4WRG6 AT-70-BBeépülőFeketeMatte2.75 "1.5 "1 / 64 "5 / 32 "Nem számít€4.15
LAMP AT-70-BR süllyesztett húzófogantyú Snap-in Abs matt | AE2DWX 4WRG7 AT-70-BRBeépülőbarnaMatte2.75 "1.5 "-5 / 32 "Nem számít€4.53
LAMP AT-70-I süllyesztett húzófogantyú, hőre lágyuló műanyag | AE2DWY 4WRG8 AT-70-IBeépülőElefántcsontMatte2.75 "1.5 "1 / 64 "5 / 32 "-€4.49
LÁMPA HH-D süllyesztett húzófogantyú menetes furatok | AE2DYG 4WRL9 HH-DMenetes furatokFeketeCsiszolt4 31 / 64 "1 39 / 64 "-5 / 32 "M4 x 10, M4 x 14€82.09

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LAMP HH-QTR-K2 IV süllyesztett húzó fogantyú bepattintható 2-7/8 hüvelyk szélesség
€5.48 /Mértékegység