LABORBIZTONSÁGI ELLÁTÁS 49X569 Petri-csésze 150 x 15mm polisztirol - 200 db-os csomag | AD6RKL

LAB SAFETY SUPPLY 49x569 Petri-csésze 150 x 15 mm-es polisztirol - 200 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AD6RKL Modell: 49X569

Szerezd meg lehet 1, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€237.09 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPetri csésze
Kultúrtér per kút154 cm²
Méretek150 x 15 mm
AnyagPolisztirol
kötet184mL
Mennyiségi kapacitás184mL
Munkaerő per kút184mL

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 12.996
Hajó magassága (cm)38.1
Hajó hossza (cm)77.47
Hajószélesség (cm)34.29
HS-kód3926909910
Származási országCN

Termék részletek:

    • Kútok száma (1)

Termékváltozatok

TermékekModellMéretekkötetPkg. Menny.Ár
LABORBIZTONSÁGI ELLÁTÁS 49X568 Petri-csésze 90 x 15mm polisztirol - 500 db | AD6RKK 49X56890 x 15 mm65mL500€164.81
LAB BIZTONSÁGI KIEGÉSZÍTŐK 49X570 Petri-edény 60 x 15 mm-es polisztirol - 500 darabos csomag | AD6RKM 49X57060 x 15 mm28mL500€128.49

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LAB SAFETY SUPPLY 49x569 Petri-csésze 150 x 15 mm-es polisztirol - 200 db-os csomag
€237.09 /csomag