KUSHLAN PRODUCTS 350MP talapzatos cementkeverő, 3.5 köbláb, 115 V, 3/4 LE | AF7NNC 22DA24

KUSHLAN PRODUCTS 350 MP talapzatos cementkeverő, 3.5 köbláb, 115 V, 3/4 LE

Raktáron
Tétel: AF7NNC Modell: 350MPKereszthivatkozás: 22DA24

Szerezd meg április 26, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,575.08 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTalapzatos keverő
Tengely típusaMerev
Dob Dia.22 "
Dob anyagpolietilén
KeretNehéz nyomtávú acélcső
FogantyúkTeleszkópos
HP3/4
Zárórendszer
Motor115 V-os közvetlen meghajtó
Nettó súly100 font
Teljes magasság62 "
Teljes hossz57 "
Teljes szélesség29 "
Méret3-1 / 2 köb. ft.
Kerékátmérő14 "
Kerék szélessége3"
KerekekLapos szabad gumi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 70.31
Hajó magassága (cm)76.2
Hajó hossza (cm)121.92
Hajószélesség (cm)101.6
HS-kód8474310000

Termék részletek:

    • Elektromos motorral hajtott hordozható talapzati cementkeverő beton keverésére és szállítására
    • A nagy nyomatékú, kefe nélküli villanymotor csökkentett zajt és elektromágneses interferenciát biztosít, percenként 28 dobfordulatot biztosít
    • Könnyű, sima felületű polietilén dob a könnyebb tisztítás és karbantartás érdekében
    • Keret erős vastagságú acélcsővel és szilárd poliuretán kerekekkel
    • Állítható és levehető fogantyúk a terhelés bármilyen helyzetben történő eldobásához és könnyebb tároláshoz

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Könnyen tárolható a Kushlan Products 350 MP talapzatos cementkeverő?

V. Ez a tétel egyszerű bontást tesz lehetővé szállításhoz vagy tároláshoz, az állvány szerszámok nélkül 4 részre osztható.

K. A Kushlan Products 350MP talapzatos cementkeverő megfelel-e bármilyen biztonsági előírásnak?

V. Ez az állványos cementkeverő a CE, UL és CSA szabványoknak megfelelően készült.

K. Az egység rendelkezik kerekekkel?

V. Ez a talicskakeverő poliuretán lapos gumiabroncsokkal van megtámasztva a könnyű manőverezhetőség érdekében.

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes magasságDob Dia.KeretTeljes hosszTeljes szélességMéretKerékátmérőKerék szélességeÁr
KUSHLAN PRODUCTS 1000DD talapzatos cementkeverő, 10 köbláb, 120 V, 1 LE | AB9HFR 2DCL7 1000DD68 "36 "Acélcsövek56 "42 "10 Cu. Ft.15 "3.5 "€3,769.73
KUSHLAN PRODUCTS KPRO350MP talapzati keverő, 3 1/2 cu. ft. Méret, 1/2 LE, polietilén | CJ2ZNL 348NT7 KPRO350MP-22 "Nehéz nyomtávú acélcső--3.5 köb. Ft.10 "-€736.46
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KUSHLAN PRODUCTS 350 MP talapzatos cementkeverő, 3.5 köbláb, 115 V, 3/4 LE
€1,575.08 /Mértékegység