KUSHLAN PRODUCTS 1000DD talapzatos cementkeverő, 10 köbláb, 120 V, 1 LE | AB9HFR 2DCL7

KUSHLAN PRODUCTS 1000DD talapzatos cementkeverő, 10 köbláb, 120 V, 1 LE

Raktáron
Tétel: AB9HFR Típus: 1000DDKereszthivatkozás: 2DCL7

Szerezd meg április 26, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,769.73 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMozgatható talapzatos keverő
Tengely típusaMerev
Dob Dia.36 "
Dob anyagpolietilén
KeretAcélcsövek
FogantyúkElmozdítható
HP1
Motor120 V, közvetlen meghajtású ODP
Nettó súly329 lbs.
Teljes magasság68 "
Teljes hossz56 "
Teljes szélesség42 "
Méret10 Cu. Ft.
Kerékátmérő16 "
Kerék szélessége3.5 "
KerekekLakás Ingyenes

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 149.23
Hajó magassága (cm)132.08
Hajó hossza (cm)121.92
Hajószélesség (cm)100.33
HS-kód8474310000
Származási országCN

Termék részletek:

    • A Kushlan 1000 DD egy 22 hüvelykes betonkeverő 10 cu.ft-es polietilén keverődobbal, amely hatékony védelmet nyújt a horpadások és repedések ellen.
    • A dob 3 nagy sebességű, forgó acélpengét tartalmaz habarccsal/betonnal, hogy hatékonyan vágja át a kemény anyagokat, például homokot és kavicsot.
    • Ez az UL-listás Kulshan cementkeverő kivehető acél fogantyúkkal és párnafogantyúkkal rendelkezik a kényelmes szállítás és tárolás érdekében.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mekkora a Kushlan 1000 DD talapzatos cementkeverő teherbírása?

A. A Kushlan 1000 DD talapzatos cementkeverő akár 329 lb terhelést is képes elviselni.

K. Milyen típusú kerekeket használnak a Kushlan 1000 DD talapzatos cementkeverőben?

A. A Kushlan 1000 DD talapzatos cementkeverő lapos szabad kerekekkel van beépítve, hogy megakadályozza a véletlen defektet és minimalizálja a karbantartási költségeket élettartama során.

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes magasságDob Dia.KeretTeljes hosszTeljes szélességMéretKerékátmérőKerék szélességeÁr
KUSHLAN PRODUCTS 350MP talapzatos cementkeverő, 3.5 köbláb, 115 V, 3/4 LE | AF7NNC 22DA24 350MP62 "22 "Nehéz nyomtávú acélcső57 "29 "3-1 / 2 köb. ft.14 "3"€1,575.08
KUSHLAN PRODUCTS KPRO350MP talapzati keverő, 3 1/2 cu. ft. Méret, 1/2 LE, polietilén | CJ2ZNL 348NT7 KPRO350MP-22 "Nehéz nyomtávú acélcső--3.5 köb. Ft.10 "-€736.46
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KUSHLAN PRODUCTS 1000DD talapzatos cementkeverő, 10 köbláb, 120 V, 1 LE
€3,769.73 /Mértékegység