Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KRAFT TOOL CO. SL12AB48 Dobozszint Sárgaréz/mahagóni 48 hüvelyk hosszúság 6 fiola | AD4RWV 43Y561

KRAFT TOOL CO. SL12AB48 Box Level Brass/mahogany 48 Inch Length 6 Vials

Raktáron
Tétel: AD4RWV Model: SL12AB48Kereszthivatkozás: 43Y561
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
€196.02 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDoboz szintje
Pontosság0.0004 "/ hüvelyk
színekmahagóni
befejezLakk
Keret anyagSárgaréz és mahagóni
Hossz48 "
Mágneses típusEgyik sem
AnyagSárgaréz / mahagóni
A szintes fiolák száma2
Mágnesek száma0
A Plumb injekciós üvegek száma4
Az injekciós üvegek teljes száma6
ÜveganyagÜveg
Üveg típusaTömör szett üveglencsével

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.49
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)121.92
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód9031498000
Származási országUS

Termék részletek:

    • 45 fokos injekciós üvegek száma (0)
    • Characteristics: (2) Hand Holes, Shock Absorbent Rubber End Caps, Angle Bound Brass Binding Embedded in Wood, Solid Set Cats Eye Yellow Double Bent Vials

Termékváltozatok

TermékekModellszínekbefejezKeret anyagHosszAnyagÁr
KRAFT TOOL CO. SL4848 dobozszint öntött alumínium 48 hüvelykes hosszúság 6 fiola | AD4RXL 43Y576 SL4848Ezüst / PirosFesték és őrölt alumíniumÖntött alumínium48 "Öntött alumínium€147.47
KRAFT TOOL CO. SL2424 dobozszint öntött alumínium 24 hüvelykes hosszúság 6 fiola | AD4RXM 43Y577 SL2424Ezüst / PirosFesték és őrölt alumíniumÖntött alumínium24 "Öntött alumínium€85.79

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KRAFT TOOL CO. SL12AB48 Box Level Brass/mahogany 48 Inch Length 6 Vials
€196.02 /Mértékegység