Klein Tools D301-6 | 71054-4 | 10a988 | Tűfogó, 6-5/8 x 1-7/8 hüvelykes méret | Magyarország
Hétfőtől, december 23-tól zárva vagyunk, és január 6-án, hétfőn nyitunk ki újra. Az ez idő alatt beérkezett megrendeléseket az újévben dolgozzuk fel.
Lapos szállítás

sima szállítás € 24,99 + TVA

KLEIN TOOLS D301-6 tűfogó, 6-5/8 x 1-7/8 hüvelykes méret | AA2AVF 10A988 / 71054-4

KLEIN TOOLS D301-6 71054-4 tűfogó, 6-5/8 x 1-7/8 hüvelyk

Cikkszám: AA2AVF Modell: D301-6Kereszthivatkozás: 10A988 / 71054-4
Raktáron

Szerezd meg hétfő, december 23

Átlagos szállítás 24,99 € + TVA A 24,99 kg-nál kisebb össztömegű megrendelésekre 10 € sima szállítás vonatkozik. A 10 kg-ot meghaladó rendelések esetén az alapértelmezett szállítási díjakat számítjuk fel.

€52.89 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTű-orr fogók
Vágási kapacitás/anyagNem Meghatározott
Kezelje a színtSárga
Fogantyú típusatompított
Jaw Bend0 fok
Állkapocs hossza1.875 "
Állkapocs típusFogazott
Pofaszélesség11 / 16 "
AnyagCsepp kovácsolt acél
Max. Állkapocsnyitás2"
Nem parkolNem
Teljes hossz6.625 "
Tavaszi visszatérésNem
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)
Tipp szélessége3 / 32 "
FeszültségértékelésEgyik sem

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1575
Hajó magassága (cm)11.18
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód8203206030
Származási országUS

Termék részletek:

    • Orr alakú (egyenes)
    • Oldalsó vágó (nem)

Termékváltozatok

TermékekModellVágási kapacitás/anyagKezelje a színtFogantyú típusaTételÁllkapocs hosszaÁllkapocs típusPofaszélességAnyagÁr
KLEIN TOOLS D203-6-INS Tűfogó 6-5/8 hüvelyk hosszúságú, fogazott pofa | AB2NWX 1N084 / 71017-9 D203-6-INSNem MeghatározottVilágos narancsSzigeteltSzigetelt tűfogó1 15 / 16 "Fogazott11 / 16 "Acél€97.19
KLEIN TOOLS D203-7-INS tűfogó, 7-1/8 hüvelyk hosszú, fogazott pofa | AB2NWY 1N085 / 71025-4 D203-7-INSNem MeghatározottVilágos narancsSzigeteltSzigetelt tűfogó2.437 "Fogazott11 / 16 "Acél€104.10
KLEIN TOOLS D203-8-INS tűfogó, 8-5/16 hüvelyk hosszúság, sima állkapocs | AB2NWZ 1N086 / 71029-2 D203-8-INSNem MeghatározottVilágos narancsSzigeteltSzigetelt tűfogó2 5 / 16 "Sima1"Acél€122.31
KLEIN TOOLS D203-8N-INS tűfogó, 8-5/16 hüvelyk hosszúságú, sima állkapocs | AB2NXA 1N087 / 71033-9 D203-8N-INS12 AWG rézhuzalVilágos narancsSzigeteltSzigetelt tűfogó2 5 / 16 "Sima1"Acél€126.61
KLEIN TOOLS D203-6C tűfogó, 6-5/8 x 1-7/8 hüvelykes méret | AB9HTW 2DEW4 / 71018-6 D203-6CRézdrótSárgatompítottTű-orr fogók1.875 "Fogazott11 / 16 "Acél€56.98
KLEIN TOOLS D301-6C tűfogó, 7-5/8 hüvelyk hosszúság, 2-7/8 hüvelyk állkapocshossz | AB9HUH 2DEX8 / 71056-8 D301-6CNem MeghatározottSárgatompítottHosszú orr fogók2.875 "Fogazott11 / 16 "Acél€54.93
KLEIN TOOLS D321-41/2C tűfogó, 4-13/16 x 1-1/16 hüvelykes méret | AB9HUJ 2DEY4 / 71246-3 D321-41 / 2CNem MeghatározottRoyal BluetompítottTű-orr fogók1 1 / 16 "Fogazott7 / 16 "Acél€55.70

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KLEIN TOOLS D301-6 71054-4 tűfogó, 6-5/8 x 1-7/8 hüvelyk
€52.89 /Mértékegység