Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KLEIN TOOLS D244-5C szigetelt átlós vágó, 5.063 hüvelykes teljes hossz | AB9HUB 2DEX1 / 72240-0

KLEIN TOOLS D244-5C szigetelt átlós vágó, 5.063 hüvelykes teljes hossz

Raktáron
Tétel: AB9HUB Típus: D244-5CKereszthivatkozás: 2DEX1 / 72240-0

Szerezd meg április 26, Péntek
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
€93.06 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzigetelt átlós vágók
vágásFlush
Vágási kapacitás / anyag4 AWG / réz, lágy kemény és zongoravezeték
Kezelje a színtPiros sárga
Fogantyú típusaergonomikus
Jaw Bend0 fok
Állkapocs hossza13 / 16 "
Pofaszélesség1.125 "
AnyagCsepp kovácsolt speciális szerszámacél
Max. Állkapocsnyitás7 / 8 "
Nem parkolNem
Orr típusaKarcsú kúpos
Teljes hossz8"
Tavaszi visszatérésNem
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)
Tipp szélessége15 / 32 "
Feszültségértékelés1000V

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0945
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)21.59
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód8203206060
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszVágási kapacitás / anyagKezelje a színtTavaszi visszatérésTipp szélességeFogantyú típusaTételÁllkapocs hosszaÁr
KLEIN TOOLS D228-7 szigetelt átlós vágó, 7-1/8 hüvelykes teljes hossz, 13/16 hüvelykes pofahossz | AA2AVH 10A990 / 72038-3 D228-77.125 "13 / 16 "PirosNem-tompítottSzigetelt átlós vágók13 / 16 "€69.07
KLEIN TOOLS D220-7-INS szigetelt átlós vágó, 7-11/16 hüvelyk teljes hossz | AB2NXD 1N091 / 72031-4 D220-7-INS7 11 / 16 "-Világos narancsNem-Magas dielektromos fehér belső réteg, égésgátló ütésálló külső rétegSzigetelt átlós vágók1"€158.06
KLEIN TOOLS D228-8-INS szigetelt átlós vágó, 8-1/4 teljes hossz, 1-3/16 hüvelyk pofaszélesség | AB2NXE 1N092 / 72042-0 D228-8-INS8"-Világos narancsNem-Magas dielektromos fehér belső réteg, égésgátló ütésálló külső rétegSzigetelt átlós vágók13 / 16 "€134.53
KLEIN TOOLS D248-8-INS szigetelt átlós vágó, 8-1/4 teljes hossz, 1-3/16 hüvelykes állkapocs szélesség | AB2NXF 1N093 / 72071-0 D248-8-INS8"-Világos narancsNem-Magas dielektromos fehér belső réteg, égésgátló ütésálló külső rétegSzigetelt átlós vágók13 / 16 "€138.01
KLEIN TOOLS D227-7C Szigetelt átlós vágófogó, 7-11/16 hüvelyk teljes hossz | AB9HTZ 2DEW8 / 72034-5 D227-7C7 11 / 16 "Pontosan levágja a fröccsöntő folyadékokat, kapukat és egyéb műanyagokatPirosIgen-tompítottSzigetelt átlós vágók1"€123.38
KLEIN TOOLS D240-6 szigetelt átlós vágó, 6-1/8 hüvelykes teljes hossz | AB9HUA 2DEW9 / 72054-3 D240-66.125 "5 AWG / réz, puha, kemény és zongoravezetékPiros sárgaNem15 / 32 "ergonomikusSzigetelt átlós vágók13 / 16 "€96.51
KLEIN TOOLS D220-7 Szigetelt átlós vágó, 7-11/16 hüvelyk teljes hossz, 1 hüvelykes állkapocs | AB9JFZ 2DGZ6 / 72030-7 D220-77 11 / 16 "Kivágja a legtöbb elektromos alkalmazásban használt rézhuzalozástPirosNem-tompítottSzigetelt átlós vágók1"€72.04

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KLEIN TOOLS D244-5C szigetelt átlós vágó, 5.063 hüvelykes teljes hossz
€93.06 /Mértékegység