Hétfőtől, december 23-tól zárva vagyunk, és január 6-án, hétfőn nyitunk ki újra. Az ez idő alatt beérkezett megrendeléseket az újévben dolgozzuk fel.
Lapos szállítás

sima szállítás € 24,99 + TVA

KLEIN TOOLS D228-7 szigetelt átlós vágó, 7-1/8 hüvelykes teljes hossz, 13/16 hüvelykes pofahossz | AA2AVH 10A990 / 72038-3

KLEIN TOOLS D228-7 72038-3 szigetelt átlós vágó, 7-1/8 hüvelykes teljes hossz, 13/16 hüvelyk pofahossz

Cikkszám: AA2AVH Modell: D228-7Kereszthivatkozás: 10A990 / 72038-3
Raktáron

Szerezd meg hétfő, december 16

Átlagos szállítás 24,99 € + TVA A 24,99 kg-nál kisebb össztömegű megrendelésekre 10 € sima szállítás vonatkozik. A 10 kg-ot meghaladó rendelések esetén az alapértelmezett szállítási díjakat számítjuk fel.

€57.68 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzigetelt átlós vágók
vágásFlush
Vágási kapacitás/anyag13 / 16 "
Kezelje a színtPiros
Fogantyú típusatompított
Jaw Bend0 fok
Állkapocs hossza13 / 16 "
Pofaszélesség1.187 "
AnyagKovácsolt
Nem parkolNem
Orr típusaovális
Teljes hossz7.125 "
Tavaszi visszatérésNem
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2925
Hajó magassága (cm)11.18
Hajó hossza (cm)30.73
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód8203206030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellVágási kapacitás/anyagKezelje a színtFogantyú típusaTételÁllkapocs hosszaPofaszélességAnyagTeljes hosszÁr
KLEIN TOOLS D220-7-INS szigetelt átlós vágó, 7-11/16 hüvelyk teljes hossz | AB2NXD 1N091 / 72031-4 D220-7-INS-Világos narancsMagas dielektromos fehér belső réteg, égésgátló ütésálló külső rétegSzigetelt átlós vágók1"31 / 32 "Ötvözött acél7 11 / 16 "€133.21
KLEIN TOOLS D228-8-INS szigetelt átlós vágó, 8-1/4 teljes hossz, 1-3/16 hüvelyk pofaszélesség | AB2NXE 1N092 / 72042-0 D228-8-INS-Világos narancsMagas dielektromos fehér belső réteg, égésgátló ütésálló külső rétegSzigetelt átlós vágók13 / 16 "1.187 "Acél8"€106.43
KLEIN TOOLS D248-8-INS szigetelt átlós vágó, 8-1/4 teljes hossz, 1-3/16 hüvelykes állkapocs szélesség | AB2NXF 1N093 / 72071-0 D248-8-INS-Világos narancsMagas dielektromos fehér belső réteg, égésgátló ütésálló külső rétegSzigetelt átlós vágók13 / 16 "1.187 "Acél8"€118.17
KLEIN TOOLS D227-7C Szigetelt átlós vágófogó, 7-11/16 hüvelyk teljes hossz | AB9HTZ 2DEW8 / 72034-5 D227-7CPontosan levágja a fröccsöntő folyadékokat, kapukat és egyéb műanyagokatPirostompítottSzigetelt átlós vágók1"31 / 32 "Acél7 11 / 16 "€111.44
KLEIN TOOLS D240-6 szigetelt átlós vágó, 6-1/8 hüvelykes teljes hossz | AB9HUA 2DEW9 / 72054-3 D240-65 AWG / réz, puha, kemény és zongoravezetékPiros sárgaergonomikusSzigetelt átlós vágók13 / 16 "1.125 "Csepp kovácsolt speciális szerszámacél6.125 "€82.46
KLEIN TOOLS D244-5C szigetelt átlós vágó, 5.063 hüvelykes teljes hossz | AB9HUB 2DEX1 / 72240-0 D244-5C4 AWG / réz, lágy kemény és zongoravezetékPiros sárgaergonomikusSzigetelt átlós vágók13 / 16 "1.125 "Csepp kovácsolt speciális szerszámacél8"€82.01
KLEIN TOOLS D220-7 Szigetelt átlós vágó, 7-11/16 hüvelyk teljes hossz, 1 hüvelykes állkapocs | AB9JFZ 2DGZ6 / 72030-7 D220-7Kivágja a legtöbb elektromos alkalmazásban használt rézhuzalozástPirostompítottSzigetelt átlós vágók1"31 / 32 "US Steel7 11 / 16 "€64.88

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KLEIN TOOLS D228-7 72038-3 szigetelt átlós vágó, 7-1/8 hüvelykes teljes hossz, 13/16 hüvelyk pofahossz
€57.68 /Mértékegység