Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KLEIN TOOLS D203-6C tűfogó, 6-5/8 x 1-7/8 hüvelykes méret | AB9HTW 2DEW4 / 71018-6

KLEIN TOOLS D203-6C tűfogó, 6-5/8 x 1-7/8 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AB9HTW Típus: D203-6CKereszthivatkozás: 2DEW4 / 71018-6

Szerezd meg lehet 2, csütörtök
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
€66.49 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTű-orr fogók
Vágási kapacitás / anyagRézdrót
Kezelje a színtSárga
Fogantyú típusatompított
Jaw Bend0 fok
Állkapocs hossza1.875 "
Állkapocs típusFogazott
Pofaszélesség11 / 16 "
AnyagAcél
Max. Állkapocsnyitás2"
Nem parkolNem
Teljes hossz6.625 "
Tavaszi visszatérésIgen
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)
Tipp szélessége1 / 16 "
FeszültségértékelésEgyik sem

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.153
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)25.4
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód8203206030
Származási országUS

Termék részletek:

    • Orr alakú (egyenes)
    • Oldalsó vágó (Igen)

Termékváltozatok

TermékekModellAnyagVágási kapacitás / anyagKezelje a színtMax. ÁllkapocsnyitásTeljes hosszTavaszi visszatérésTipp szélességeFogantyú típusaÁr
KLEIN TOOLS D301-6 tűfogó, 6-5/8 x 1-7/8 hüvelykes méret | AA2AVF 10A988 / 71054-4 D301-6Csepp kovácsolt acélNem MeghatározottSárga2"6.625 "Nem3 / 32 "tompított€59.81
KLEIN TOOLS D203-6-INS Tűfogó 6-5/8 hüvelyk hosszúságú, fogazott pofa | AB2NWX 1N084 / 71017-9 D203-6-INSAcélNem MeghatározottVilágos narancs2"6.625 "Nem3 / 32 "Szigetelt€124.96
KLEIN TOOLS D203-7-INS tűfogó, 7-1/8 hüvelyk hosszú, fogazott pofa | AB2NWY 1N085 / 71025-4 D203-7-INSAcélNem MeghatározottVilágos narancs1.25 "7.125 "Nem3 / 32 "Szigetelt€125.95
KLEIN TOOLS D203-8-INS tűfogó, 8-5/16 hüvelyk hosszúság, sima állkapocs | AB2NWZ 1N086 / 71029-2 D203-8-INSAcélNem MeghatározottVilágos narancs1.25 "8 5 / 16 "Nem1 / 8 "Szigetelt€146.06
KLEIN TOOLS D203-8N-INS tűfogó, 8-5/16 hüvelyk hosszúságú, sima állkapocs | AB2NXA 1N087 / 71033-9 D203-8N-INSAcél12 AWG rézhuzalVilágos narancs1.25 "8 5 / 16 "Nem1 / 8 "Szigetelt€148.85
KLEIN TOOLS D301-6C tűfogó, 7-5/8 hüvelyk hosszúság, 2-7/8 hüvelyk állkapocshossz | AB9HUH 2DEX8 / 71056-8 D301-6CAcélNem MeghatározottSárga2"7.625 "Igen1 / 16 "tompított€63.69
KLEIN TOOLS D321-41/2C tűfogó, 4-13/16 x 1-1/16 hüvelykes méret | AB9HUJ 2DEY4 / 71246-3 D321-41 / 2CAcélNem MeghatározottRoyal Blue11 / 16 "4 13 / 16 "Igen1 / 16 "tompított€62.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KLEIN TOOLS D203-6C tűfogó, 6-5/8 x 1-7/8 hüvelyk
€66.49 /Mértékegység