Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KISSLER & CO 88-4115 vízmelegítő tápvezeték 3/4 x 3/4 24 hüvelyk hosszúság | AG2PRA 31XJ66

KISSLER & CO 88-4115 Vízmelegítő tápvezeték 3/4 x 3/4 24 hüvelyk hosszúság

Raktáron
Tétel: AG2PRA Modell: 88-4115Kereszthivatkozás: 31XJ66

Szerezd meg lehet 1, Szerda
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
€30.95 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVízmelegítő csatlakozó
TeljesítésUPC
befejezRéz
Bemeneti méret3 / 4 "
Bemeneti típusFIP
Belső magGumi
Hossz24 "
AnyagRéz hullámos
Max. Munkahelyi nyomás250 PSI
Anya anyagaSárgaréz
Működési hőmérséklet.60 fok
Kivezetés3 / 4 "
Kimeneti típusFIP
Dia kívül.3 / 4 "
Tápfeszültség-bemenet mérete (In)3/4
Supply Stop bemeneti típusFIP
Tápfeszültség kimenet mérete (hüvelykben)3/4
Ellátás leállító kimenet típusaFIP
Vízcsatlakozó bemeneti mérete (hüvelyk)3/4
Vízcsatlakozó bemeneti típusaFIP
Vízcsatlakozó kimenet mérete (hüvelykben)3/4
Vízcsatlakozó kimenet típusaFIP

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.34
Hajó magassága (cm)60.96
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8481805060

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezHosszAnyagÁr
KISSLER & CO 88-4018 vízmelegítő tápvezeték 3/4 x 3/4 18 hüvelyk hosszúság | AG2PQX 31XJ63 88-4018Rozsdamentes acél18 "Rozsdamentes acél€19.31
KISSLER & CO 88-4024 vízmelegítő tápvezeték 3/4 x 3/4 24 hüvelyk hosszúság | AG2PQY 31XJ64 88-4024Rozsdamentes acél24 "Rozsdamentes acél€23.26
KISSLER & CO 88-4110 vízmelegítő tápvezeték 3/4 x 3/4 18 hüvelyk hosszúság | AG2PQZ 31XJ65 88-4110Réz18 "Réz hullámos€26.02

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KISSLER & CO 88-4115 Vízmelegítő tápvezeték 3/4 x 3/4 24 hüvelyk hosszúság
€30.95 /Mértékegység