Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KILLARK XC-2 kimeneti test Veszélyes hely C 3/4 in Hub | AD9PRE 4TZN1

KILLARK XC-2 kimeneti test Veszélyes hely C 3/4 in Hub

Raktáron
Tétel: AD9PRE Modell: XC-2Kereszthivatkozás: 4TZN1

Szerezd meg lehet 2, csütörtök
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
€177.82 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKimeneti test
Vissza típusLakás
TestnevelésC
Kapacitás6.5 cu. ban ben.
színekSzürke
FormaForm 85
Veszélyes helyosztályIgen
Hub mérete3 / 4 "
AnyagAlumínium
típusVeszélyes hely

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.378
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód7609000000
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellTestnevelésKapacitásHub méreteÁr
KILLARK GECLT-1 Outlet Body Style L 1/2 hüvelykes Alum | AC2NHG 2LLN8 GECLT-1L19 Cu.1 / 2 "€157.70
KILLARK XC-1 kimeneti test Veszélyes hely C 1/2 hüvelykes agy | AD9PRD 4TZL9 XC-1C4.3 cu. ban ben.1 / 2 "€153.31
KILLARK XC-3 kimeneti test Veszélyes hely C 1 hüvelykes agy | AD9PRF 4TZN2 XC-3C11.5 cu. ban ben.1"€241.76

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KILLARK XC-2 kimeneti test Veszélyes hely C 3/4 in Hub
€177.82 /Mértékegység