Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KILLARK PCC400 párhuzamos csőbilincs Emt 4 In | AC2NFU 2LKX9

KILLARK PCC400 párhuzamos vezeték bilincs Emt 4 in

Raktáron
Tétel: AC2NFU Modell: PCC400Kereszthivatkozás: 2LKX9
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
€42.58 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPárhuzamos csőbilincs
EMT méret4 In.
befejezMelegen horganyzott
Karima vastagsága17/64 "- 13/16"
Hossz6 13 / 16 "
AnyagTemperönthető
Névleges vezeték / cső4"
Merev / csőméret (hüvelyk)4
AlkategóriaCsővezeték bilincsek
Szélesség4 13 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9315
Hajó magassága (cm)4.83
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)10.67
HS-kód7326908588
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellHosszSzélességÁr
KILLARK PCC050 Párhuzamos csőbilincs Emt 1/2 In | AC2NFK 2LKW9 PCC0502.875 "1.437 "€16.31
KILLARK PCC100 párhuzamos vezetékes bilincs Emt 1 In | AC2NFL 2LKX2 PCC1003.25 "2"€21.15
KILLARK PCC125 párhuzamos vezetékbilincs Emt 1 1/4 In | AC2NFM 2LKX3 PCC1253.625 "2.12 "€22.47
KILLARK PCC150 párhuzamos vezetékbilincs Emt 1 1/2 In | AC2NFN 2LKX4 PCC1503.875 "2.187 "€25.71
KILLARK PCC200 párhuzamos vezetékes bilincs Emt 2 In | AC2NFP 2LKX5 PCC2004.625 "2.875 "€30.44
KILLARK PCC250 párhuzamos vezeték bilincs Emt 2 1/2 In | AC2NFQ 2LKX6 PCC2505.25 "3.25 "€42.53
KILLARK PCC300 párhuzamos csőbilincs Emt 3 In | AC2NFR 2LKX7 PCC3005.125 "3.12 "€50.30

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KILLARK PCC400 párhuzamos vezeték bilincs Emt 4 in
€42.58 /Mértékegység