KENNEDY 360B felső mellkas 26-1/8 hüvelyk szélesség 12-1/16 hüvelyk D | CD4VAZ 2E490

KENNEDY 360B felső mellkas 26-1/8 hüvelyk szélesség 12-1/16 hüvelyk D

Raktáron
Tétel: CD4VAZ Modell: 360BKereszthivatkozás: 2E490

Szerezd meg április 26, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,544.26 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFelső mellkas
színekbarna
Configuration6-7/8" W felső középső part: (1) 1-3/4" D x 6-1/4" H, 22-7/8" W Center Bank: (2) 1-3/4" D x 2" H, (1) 1-3/4" M x 3" H, 6-7/8" Ny Bal part: (3) 1-3/4" M x 2" H, 6-7/8 "N jobb part: (3) 1-3/4" D x 2" H
Mélység12-1 / 16 "
Fiók kapacitása120 font
Fiókos diákSúrlódás
befejezRánc
Nyomtáv20 a 22
Fogantyú kialakításaBevont oldal
Magasság18.88 "
Terhelési érték540 font
ZárórendszerNagy biztonságú tubulus
AnyagAcél
Fiókok száma10
Fogantyúk száma2
Tárolási kapacitás3996 cu. ban ben.
Szélesség26.125 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 35.81
Hajó magassága (cm)60.2
Hajó hossza (cm)73.66
Hajószélesség (cm)41.91
HS-kód7326908588
Származási országUS

Termék részletek:

    • Signature Series

Termékváltozatok

TermékekModellConfigurationMélységNyomtávMagasságFiókok számaTárolási kapacitásÁr
KENNEDY 266B felső mellkas 26-1/8 hüvelyk szélesség 12 hüvelyk mélység barna | CD4VAR 1RG23 266B6-7 / 8 "W felső középső part: (1) 1-3 / 4" D x 2 "H, 22-7 / 8" W középső bank: (2) 1-3 / 4 "D x 2" H , (1) 1-3 / 4 "D x 3" H, 6-7 / 8 "W bal part: (1) 1-3 / 4" D x 2 "H, 6-7 / 8" W jobb part : (1) 1-3 / 4 "D x 2" H12 "2014.75 "63178 cu. ban ben.€1,155.01

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KENNEDY 360B felső mellkas 26-1/8 hüvelyk szélesség 12-1/16 hüvelyk D
€1,544.26 /Mértékegység