KENNEDY 285XB felső mellkas 27 hüvelyk szélesség 18 hüvelyk D 16-5/8 hüvelyk magasság | CD4VBC 33M646

KENNEDY 285XB felső mellkas 27 hüvelyk szélesség 18 hüvelyk D 16-5/8 hüvelyk magasság

Raktáron
Tétel: CD4VBC Típus: 285XBKereszthivatkozás: 33M646

Szerezd meg április 5, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,177.91 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFelső mellkas
színekbarna
ConfigurationKözépső bank: 23 "Sz x 16-1 / 2" M, (4) 2 "H, (1) 4" H
Mélység18 "
Fiók kapacitása120 font
Fiókos diákGolyóscsapágy
befejezRánc
Nyomtáv20 a 22
Fogantyú kialakításaBevont oldal
Magasság16.625 "
Terhelési érték600 font
ZárórendszerNagy biztonságú tubulus
AnyagAcél
Fiókok száma5
Fogantyúk száma2
Tárolási kapacitás4000 cu. ban ben.
Szélesség27 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 39.01
Hajó magassága (cm)42.23
Hajó hossza (cm)45.72
Hajószélesség (cm)68.58
HS-kód7326908588
Származási országUS

Termék részletek:

    • K1800 sorozat

Termékváltozatok

TermékekModellszínekbefejezÁr
KENNEDY 285XR felső láda 27 hüvelyk szélesség 18 hüvelyk D 16-5 / 8 hüvelyk magasság | CD4VBD 33M647 285XRPirosSima€1,177.91

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KENNEDY 285XB felső mellkas 27 hüvelyk szélesség 18 hüvelyk D 16-5/8 hüvelyk magasság
€1,177.91 /Mértékegység