Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KEN FORGING N2029-5 Eye Bolt, With Shoulder, 7/8-9 X 9.06 Inch Overall Length | AD3HDT 3ZGW4

KEN FORGING N2029-5 szemcsavar, vállal, 7/8-9 x 9.06 hüvelyk teljes hossz

Raktáron
Tétel: AD3HDT Modell: N2029-5Kereszthivatkozás: 3ZGW4
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
€53.83 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzemfeszültség
Szem belül Dia.1.75 "
Szem kívül Dia.3.5 "
Szemcsavar típusavállával
befejezGalvanizált
AnyagAcél
Teljes hossz9.06 "
Shank Dia.7 / 8 "
A szár hossza5"
Váll Dia1.31–1.44 ”
Vállhossz0.31 "hogy 0.38"
Mérési rendszerHüvelyk
Menet hossza3"
Menetméret7 / 8-9
Működési terheléshatár7,200 font.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.4355
Hajó magassága (cm)3.56
Hajó hossza (cm)30.73
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód7318152095
Származási országUS

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KEN FORGING N2029-5 szemcsavar, vállal, 7/8-9 x 9.06 hüvelyk teljes hossz
€53.83 /Mértékegység