KABELSCHLEPP S1800-16.00-RMS-320-3v5 Varitrak(r) Steel Open Bolt 468.4mm 5 Feet | AB9ATQ 2ARY5

KABELSCHLEPP S1800-16.00-RMS-320-3v5 Varitrak(r) acél nyitott csavar 468.4 mm, 5 láb

Raktáron
Cikkszám: AB9ATQ Model: S1800-16.00-RMS-320-3v5Kereszthivatkozás: 2ARY5

Szerezd meg lehet 2, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,923.45 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKábel- és tömlőtartó
Hajlítsa a sugarat12.6 "/ 320 mm
Üregmagasság4.29 "/ 109 mm
Üreg szélessége16 "/ 406.4 mm
Keresztléc anyagaAlumínium
Frame StayCsavar az Alum bárban
Magasság5.51 "/ 140 mm
Hossz5 láb.
Link a Link Pitch linkre7.09 "/ 180 mm
Hurok magassága30.71 "/ 780 mm
Hurok hossza67.91 "/ 1725 mm
Linkek száma9
Külső szélesség18.44 "/ 468.4 mm
StílusNyisd ki
típusVaritrak (R) nagy teherbírású acél

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 38.1
Hajó magassága (cm)14
Hajó hossza (cm)152.4
Hajószélesség (cm)46.84
HS-kód8431390010
Származási országDE

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KABELSCHLEPP S1800-16.00-RMS-320-3v5 Varitrak(r) acél nyitott csavar 468.4 mm, 5 láb
€1,923.45 /Mértékegység